165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インレットスリムテープ
エコ商品
用途今までにない細さが特徴のリボン状シーリング剤です。 作業効率UP!美しい仕上がり! テープ幅(mm)3 テープ長さ(mm)6.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
欠品中

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
1ロール
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなどの悩みの多い作業行程の1つでした。 ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要がない為、すぐに塗料行程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
テープ長さ(m)9 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。 簡単・速い・キレイ!
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
用途パネル補修用シーリング剤
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。 耐候・耐水性に優れたテープを採用。 外装・内装に貼付け可能。 パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インレットアーチテープ
エコ商品
長さ(m)5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テールランプ装着等の接合シールおよび内張りの装着等に使用するブチルゴム系の不乾性シール剤です。テープ状のため、取り扱いが容易で作業性に優れます。
シール長さ(m)4.57 危険物の類別非危険物
1ロール
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP 質量(kg)1 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。 薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)90 仕様のり付 テープ厚さ(mm)0.16
1巻
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ詰め替え式で環境に配慮しています。本体を繰り返し使え、大変経済的です。 スリムなペンタイプなのにテープの長さがたっぷる8m。携帯に便利なキャップが付いて、お求め安い価格になっています。 柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、真っ直ぐにテープが引けます。
テープ長さ(m)8 材質ケース/R-PS 種類詰め替え用テープ エコマーク認定認定 テープ地色 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号17 112 242
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メグロ化学MK Slimテープ 3mm
パネル補修用テープ状シーラー。
他社品番インレット品番:081625 主なワークパーツ
1箱(12巻)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車検に関係なく公道走行時には必要なリフレクター。19mm×98mm
タイプテープ張付タイプ サイズ(mm)19×98
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個(19枚)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ 小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。 ※24mm幅テープは使えません。 ※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂 アズワン品番68-1849-65
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8 厚さ(mm)2 長さ(m)9 寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 他社品番インレット品番:081628
1巻
3,198 税込3,518
3日以内出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
材質【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤 長さ(mm)444
1巻
509 税込560
3日以内出荷

価値ある価格帯で、スリム化を実現。デスク周りもスッキリ。大巻き・小巻きを1パーツ兼用可。小巻きパーツの紛失防止、。カラーは、定番のブラック色
適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで 材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP ブラック テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
1台
479 税込527
当日出荷

TJM-23 ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ TRUSCO 動画あり
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすく使いやすいスリムなペンタイプ。柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、まっすぐにテープが引けます。携帯に便利なキャップ付。
テープ長さ(m)8 材質本体ケース/R-ABS、本体スライドケース・詰め替えケース/R-PS 種類詰め替えタイプ本体 エコマーク認定認定 テープ地色 商品タイプ本体(詰め替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 241
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラマット専用の強力両面テープです。 ジャバラマット小サイズと同じ大きさなので加工の手間が掛かりません。
用途ジャバラマットの取り付けに トラスコ品番854-8002 質量(g)175 テープ幅(mm)600 粘着剤アクリル系 テープ長さ(mm)900
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.6 ケーブル種類スリム 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.6 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品
材質(本体)再生プラスチック使用率86% 質量(g)26/個 タイプ使い切りタイプ エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 011
1パック(3個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.086 基材和紙 伸度(%)4 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.07 引張強度(N/10mm)47.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906 質量(kg)133 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.6 引締力(N)30~250 梱包物最小寸法(mm)80×30
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル 材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g)230 出力(W)10 バッテリーリチウムイオン 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級IPX4:防滴仕様 電球の種類LED 点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)