13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
欠品中

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目線を上げる24度傾斜、スタンドを広げるだけですぐ便利な角度で使えます。 機器接地面に穴が空いていることで、ノートPCの排熱に効果的です。 折りたたんでスリムな厚さ3.5mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。※シリコンゴムのストッパーを含む場合12mmとなります。
付属品取扱説明書 材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂) シルバー 質量(g)260 角度(°)24(固定) 耐荷重(kg)10 対応機種15.6inchノートPCまで 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×220×12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×225×80
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本 寸法(mm)60×40×1.6 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1セット
109 税込120
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレススリムアイプレート
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンスリムアイプレート
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの末端加工に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1100 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)470 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

RS PRORS PRO 保護カバー
エコ商品
RS Pro フィードスルーコネクタスリムブランキングRS Pro のスリムフィードスルーブランキングプレート製品は、標準の角型カットアウトに対応し、ケーブル管理ソリューションに最適です。このプレートは、一時的なコネクタカバー又は使用されなくなったコネクタスペースの絶縁用として使用されます。 特長と利点.標準的なカットアウトに適合.さまざまな穴取り付けオプション.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.低リヤプロファイル材質.インサート: ABS.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション.ブランキングプレート、黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8327) : 218-8327.ブランキングプレート、黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 、プレーン穴、 RS 品番 (: 218-8382) : 218-8382用途.ケーブル管理.フィードスルーコネクタRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro 承認ラベルは、その優れた品質に自信を持っていれば自信を持ってお勧めできます。
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = 黒シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 質量(g)320 (付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O 接続PWM 4ピン 風量4.96~36.45CFM 回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%) 本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む) 保証期間ご購入日より1年間 騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み) 適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様種類 = スリムブランキングプレート併用可能製品 = スリムパネル及びフィードスルーコネクタ色 = 黒材質 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

MK (ELECTRIC)MK Electric Euro Module
エコ商品
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合 長さ(mm)86 幅(mm)86 材質(本体)金属、プラスチック タイプ(アウトレット)Euro Module 取付方式表面実装 奥行(mm)9 プレートフェースプレート RoHS指令(10物質対応)対応 ギャング数1
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷