長さ(m)1.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)52
エスコ品番EA981DS-1.5
ベルト幅(mm)52
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
全長(m)1.5
幅(mm)42
エスコ品番EA981CW-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色青
ベルト幅(mm)42
使用荷重(t)1.6
揚量(t)1.6
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
長さ(m)1.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-1.5
材質ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)1.5
材質(表面)ナイロン
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
エスコ品番EA981CZ-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)1.5
揚量(t)5
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.5
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
エスコ品番EA981CY-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)55
色黄
全長(m)1.5
揚量(t)3.2
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)50
全長(m)1.5
揚量(t)1.6
1本
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
ベルト幅(mm)48
使用荷重(t)3.2
全長(m)1.5
揚量(t)3.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)40
エスコ品番EA981CV-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色紫
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
揚量(t)1
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)1.5
揚量(t)2.5
1本
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
材質(表面)ナイロン
揚量(t)5
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
ベルト幅(mm)38
使用荷重(t)2
全長(m)1.5
揚量(t)2
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)50
エスコ品番EA981CX-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色緑
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)1.5
揚量(t)0.5
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
エスコ品番EA981CR-1.5
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
全長(m)1.5
揚量(t)1
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)40
エスコ品番EA981DR-1.5
揚量(t)1
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)1.5
揚量(t)1.25
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。. 特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形
等級JIS4等級
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別両端アイ型
材質ポリエステル
型式3E
規格JIS・B8818
等級3等級
吊り上げ物にキズはつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034
ご注文の際は下記の型式をご指定ください。
ポリエステル製です。
標準品の長さは0.5m間隔です。
特殊仕様品については別途御見積いたします。
材質ポリエステル
規格JISB8818
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
材質ポリエステル
等級JIS-IIIE型
JIS規格B8818
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色ブルー
チェーン本数2点
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ