315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂 表面処理無限コーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理ATHコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理PNコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。 ねじの種類M 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質超硬合金 刃数3 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
用途超硬合金加工用、硬脆材 仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,672 税込20,539
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ケナメタルスレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
刃数6 寸法L(mm)48 加工径ΦD(mm)44 首下径d2(mm)40 シャンク径D(Φmm)22 刃径(mm)44 フランジ径D(Φmm)48
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

ケナメタルスレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケナメタルスレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケナメタルスレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイスレッドミル MTEC-BSPT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-HLC
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPT
長さL1(mm)40 幅W1(mm)7.3 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数18 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI19
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7
1セット(2個)
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.3
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。ISO
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.49 幅W1(mm)7.05
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSF,BSP
厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
刃数11 長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSPT
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.3 TPI11
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSF
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.05
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。UN
長さL1(mm)40 幅W1(mm)7.05
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スレッドミル用径補正ツール DCT75用 推奨ハイトマスタです。
材質スチール(50~55HRC) 外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ許容差(mm)±0.015
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理ATHコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)