小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。
4本組のお得セット。
突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。
突切り用チップはTiNコーティング。
8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
シャンク8mm角
アズワン品番64-5179-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)箱
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。
No.66741/66742/66743同梱品と同等品。
SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ネガ
形状菱形80°
タイプレバーロック
寸法I(mm)12.9
寸法l2(mm)26
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66701/66702/66703同梱品と同等品。
チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)
アズワン品番64-5179-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
全長(mm)91
形(チップ)菱形
シャンク8mm×10mm
アズワン品番64-5178-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703
材質超硬
形状菱形
アズワン品番64-5178-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66704同梱品と同等品です。
形(チップ)突切り
材質(チップ)超硬
チップ幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
スロアウエイバイト突切りホルダー用のSUS向きチップ。
No.66744同梱品と同等品。
汎用タイプに比べてSUS・鋼の切削に適したチップブレーカーを採用しています。
汎用向けチップに比べて切削性が良い。
SUS・鋼切削に適したチタンコーティングを施してあります。
材質(チップ)超硬
形(チップ)突切り
チップ幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。No.66705同梱品と同等品です。
セット内容汎用超硬箱形・溝入れ用チップ
チップ幅(mm)2
材質(チップ)超硬
チップ形状溝入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップ
チップ幅(mm)2
材質(チップ)超硬
チップ形状溝入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
仕様チップ付
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形SUS向きチップ(1ヶ)・溝入れ用
シャンク部角幅(mm)8
アズワン品番64-5179-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。
溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用
シャンク部角幅(mm)8
材質(チップ)超硬
チップ形状箱
アズワン品番64-5178-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ