スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。
厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。
日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
サービス分類オーダー・加工
軽くふくだけで靴にツヤを与えるスポンジです。
無色なのでどんな色の靴にも使えます。
色無色
材質(本体)ウレタン
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)
タイプ中性
液色黄
液性中性塩電解液
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ
形状液体
仕様メタルポリッシュ
成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸
容量(mL)300
希釈原液使用
関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品Uni-Plus100型電源コードアースコードUni用クリップ付コードUni用電極グリップコードUni用電極凸ホルダーUni用電極凸ホルダーカバー Uni用三角コーナー電極コード拭き取り用クロスワイパー電解液容器シミ防止剤セットUni用曲面電極Uni用曲面電極モップUni用曲面電極モップ固定クリップUni用スリット電極Uni用スリット電極モップUni用平面電極ミニキャップモップUni用平面電極モップUni用平面電極モップ固定OリングUni用三角コーナー電極モップUni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)4.0
入力電圧(V)100/200
出力電流(A)最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ダメージを補修し、一日中輝く、ツヤめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、ダメージを補修する独自処方
シリーズラックス
集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
ダメージを補修し、一日中輝く、ツヤめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、ダメージを補修する独自処方
シリーズラックス
30年間の研究を経て進化したラックス、毎日のケアで内側からツヤめく輝き髪へ。ラックススーパーリッチシャイン ボタニカルシャイン光沢コンディショナーは自然にツヤめきうるおう、ボタニカル処方。100%オーガニックのアロエベラエキス配合で光沢感溢れるみずみずしい髪へ。朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り。
シリーズラックス
香り朝摘み果実とウォーターブロッサム
30年間の研究を経て進化したラックス、毎日のケアで内側からツヤめく輝き髪へ。ラックススーパーリッチシャイン ボタニカルシャイン光沢シャンプーは自然にツヤめきうるおう、泡立ちリッチなボタニカル処方。100%オーガニックのアロエベラエキス配合で光沢感溢れるみずみずしい髪へ。朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り。
シリーズラックス
香り朝摘み果実とウォーターブロッサム
ツヤ出しで、一日中輝く、きらめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケアキューティクルを包み込み、ツヤを与える独自処方
シリーズラックス
ツヤ出しで、一日中輝く、きらめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケアキューティクルを包み込み、ツヤを与える独自処方
シリーズラックス
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃厚保湿成分マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)配合。
とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。髪の上ですっと伸びて浸透保湿。保湿成分が長くとどまり、毛先までしっとりすっぴん髪へ。
シリーズラックス
商品タイプ本体
うねりケアで、一日中輝く、まとまり髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、うねりをケアする独自処方
シリーズラックス
うねりケアで、一日中輝く、まとまり髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、うねりをケアする独自処方
シリーズラックス
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。
とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。髪の上ですっと伸びて浸透補修。
保湿成分が長くとどまり、毛先までやわらかなすっぴん髪へ。
シリーズラックス
商品タイプ本体
1個(300g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。
ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。
とろとろリペア美容液※1アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分※2アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。
とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。
髪の上ですっと伸びて浸透補修。
保湿成分が長くとどまり、毛先までやわらかなすっぴん髪へ。
シリーズラックス
商品タイプ本体
1個(150g)
¥849
税込¥934
当日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケア。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。
とろとろテクスチャーのヘアクリームが高密着。
髪の上ですっと伸びて、浸透補修。
濡れた髪も、乾いた髪も、やわらかくまとまる髪へ。
シリーズラックス
1個(100mL)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるヘアミスト。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。髪の上ですっと伸びて、浸透補修。
保湿成分が長くとどまり、うるおいキープ。寝ぐせも速攻ケアして、やわらかな指通りの髪へ。
シリーズラックス
1個(180mL)
¥1,090
税込¥1,199
8日以内出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケア。
とろとろリペア美容液ヤシ油、酢酸トコフェロール:保湿成分×濃厚保湿成分マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)配合。
とろとろテクスチャーのヘアオイルが高密着。髪の上ですっと伸びて、浸透保湿。
1本1本プロテクトコートし、うるツヤ髪へ。
シリーズラックス
1個(75mL)
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくとろとろリペアケア。
とろとろリペア美容液ヤシ油、酢酸トコフェロール:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルビン酸テトラへキシルデシル配合。
とろとろテクスチャーのヘアオイルが高密着。髪の上ですっと伸びて、浸透補修。1本1本プロテクトコートし、やわツヤ髪へ。
シリーズラックス
1個(75mL)
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×うねりケア成分加水分解コラーゲン、ジメチコン:保湿成分配合。
とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。髪の上ですっと伸びてうねりを補修・保湿。
保湿成分が長くとどまり、毛先までさらさらすっぴん髪へ。
シリーズラックス
商品タイプ本体
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケア。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃厚保湿成分マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)配合。
とろとろテクスチャーのヘアクリームが高密着。髪の上ですっと伸びて、浸透保湿。
濡れた髪も、乾いた髪も、しっとりまとまる髪へ。
シリーズラックス
1個(100mL)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくとろとろリペアケア。
とろとろリペア美容液ヤシ油、酢酸トコフェロール:保湿成分×うねりケア成分加水分解コラーゲン、ジメチコン:保湿成分配合。
とろとろテクスチャーのヘアオイルが高密着。髪の上ですっと伸びて、うねりを補修・保湿。
1本1本プロテクトコートし、さらツヤ髪へ。
シリーズラックス
1個(75mL)
¥1,090
税込¥1,199
9日以内出荷
1セット(40g×2個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるヘアマスク。
とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃密補修成分アルガンオイル、アスコルピン酸テトラへキシルデシル配合。
とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。髪の上ですっと伸びて芯まで浸透補修。
保湿成分が長くとどまり、毛先までしっかりやわらかな髪へ。
シリーズラックス
体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。
フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
種別ノータックカーゴパンツ
股下(cm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
危険物の類別非危険物
1本(220g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
レーザーインパクトMIRROR-CLE 360°初搭載!重心移動も搭載し基本性能の高さも両立した高アピールエギ。初のレーザーインパクト搭載エギの登場。エメラルダスシャインLCレーザーインパクトは輝きと高飛距離を両立する最適構造MIRROR-CLE 360°を採用し基本性能を引き上げた。レーザーインパクトの輝きを増幅させつつ、同時に磁着式重心移動を実現。高飛距離とレーザーインパクトの両立により、より広範囲のイカに強力にアピールする唯一無二のエギが誕生。フォールスピードはオールマイティーに対応することができる3.75秒/m。日本製素材のスーパーシャープ段差カンナ使用。
スピードタイプフォール:3.75(秒/m)
標準自重(g)18.5
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化
質量(kg)4.7
入力電圧(V)100&200
出力電流(A)最大27
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
成分をイチから見直し、におい激減に成功!
研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ
液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属
寸法(mm)108×54×54
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
¥658
税込¥724
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ