特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状水溶性
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
ヘッドライト用下地処理&コート剤
ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。
ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。
1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品及び部品の一時~短期防錆
3. 鉄鋼金属製品の短期防錆
仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級
容量(L)20
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)19.8
屋内放置3ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車6~8台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス
成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)
液性水性
仕様原液使用
材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)
危険物の類別非危険物
業界初!乾いて固まるハードフィルムタイプです。スプレーするだけでフィルムのように固まってタイヤ表面にガッチリ密着します。足元決まる!ハードな黒!黒さ長持ち40日以上!使い込むほど、濡れたような深みのあるツヤが持続します。
付属品前処理剤(145mL)、手袋
形状ミストスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量66mL
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マルチプレミアムワックス
速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。
スーパーハードコートプラスの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書
質量(g)183
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。
高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。
自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用
トラスコ品番799-7485
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年1月現在)
洗車機の高速回転ブラシでも塗膜に傷がつきにくく、衝撃吸収性に優れた塗膜性能。
肉持ち感、ツヤに優れた高級感がある外観品質。
耐候性、耐薬品性に優れ、酸性雨にも強い高塗膜性能。
S.F.H.C(スーパーファインハードコート)採用車種補修用クリヤーとして適合。
用途新車で採用されている耐擦傷性クリヤーと同等の性能を有する環境配慮型の高機能性トップコートクリヤーです。
一般的なウレタンクリヤーよりも、洗車ブラシや砂塵、木の枝などによる擦り傷がつきにくい特長があります。
仕様主剤:エコロック 耐擦傷性クリヤー、硬化剤:エコロック ハードナー 各種
色クリア
希釈剤エコマルチシンナー #05~#50
危険等級Ⅲ
保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。1.5mm厚スーパーワイドサイズで軽量で広い範囲を保護できます。
形状防災面
質量(g)230
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールドポリカーボネイト平面カーブ軽量スーパーワイド、ハードコートシールド(585PHシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:195×480×1.5
適合バンドツバ付き金属バンド(Tバンド)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165
レンズ色クリア
機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:44
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165
レンズ色クリア
機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:44
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型
機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付
型密閉型
質量(g)127
タイプメガネ併用可、両面硬化処理
フレーム色ブラック
材質(フレーム)塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロース
レンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166
レンズ色クリア
機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:55
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220
レンズ色クリア
機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:72
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
あらゆる機能を搭載した究極のフルスペック! 表面硬度9H、衝撃吸収、ブルーライトカット、防指紋の高機能が1枚に集約されたiPad 第10世代(2022年モデル)用多機能フィルムです。4層構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守る衝撃吸収タイプです。 ※液晶画面および本体の破損に対する保護効力を保証するものではありません。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットするブルーライトカットタイプです。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。鉛筆硬度9Hのハードコート加工により傷が付きにくく、フィルムをキレイな状態のまま保ちます。 ※硬度は実力値です。なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスーパースムースコートを施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(9H、ブルーライトカット、耐衝撃エアーレス防指紋高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)10.9
対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
特性高透明/ブルーライトカット/衝撃吸収/スムース/表面硬度9H/指紋防止/エアーレス
ブルーライトカット率約35%
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。
形状防災面
質量(g)290
金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールドQCタイプ、アクリル平面カーブスーパーワイド、ハードコートシールド(QC581Hシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:195×480×1.5
適合バンドツールドクイック・チェンジ、ツバ付き金属バンド(QCTバンド)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
密閉式Wアイピースゴーグル。
アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。
Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127
色(フレーム)濃紺半透明
備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
¥3,710
税込¥4,081
7日以内出荷
関連キーワード