真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。
ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状泡状
1本(480mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです
広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます
使用後のべたつきがありません
帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません
手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に
成分水、界面活性剤、香料、アルコール
容量(mL)420
タイプフォームタイプ
1個(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
超微粒子研磨剤配合のクリーナー兼保護剤です。
ヘビーな汚れもスッキリ落すクリーニング及びツヤ出し保護が1回の作業で行えます。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用の目安3秒噴射/m2
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロスタイルが、装いも新たにラインナップ充実。仕上がりに合わせてより選びやすく、パッケージを一新しました。
性別女性用
シリーズプロスタイル
1個(150g)
¥699
税込¥769
翌日出荷
床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。
拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。
少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。
不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス面に付着した手アカ、排気ガスの油煙、タバコのヤニなどの汚れを効果的に落とします。
用途窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどのあらゆるガラス面用クリーナー
使用場所ガラス、窓、鏡
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン
工場などの鉱物油による汚れに対応します。
床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。
汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。
洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率4~30倍
オフィスの気になるパソコン本体や各種OA機器の、ホコリや手あか汚れをシュッと簡単・手軽にクリーニング。泡の効果でたれずに汚れを落とします。強力泡タイプ。泡状ですので、たれたりせずに汚れた部分へスプレーできます。※キャビネット・デスク用※パソコン画面、フィルターにはご使用になれません。
仕様ガス抜きキャップ採用
タイプ泡沫タイプ
外形寸法(mm)Φ60×H205
使用ガスLPG
1本(330mL)
¥929
税込¥1,022
欠品中
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。
成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材
方式ポップアップ式
効果帯電防止、除菌
アルコール○
プロスタイルが、装いも新たにラインナップ充実。仕上がりに合わせてより選びやすく、パッケージを一新しました。
性別女性用
シリーズプロスタイル
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
用途自動車内装・ビニールシート・合成皮革に
家具・スチール家具・ロッカー・椅子に
家庭用品・換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・テレビ・電灯の笠などに
使用場所室内全般、キッチンまわり、洗濯機
商品タイプ業務用
形状液体
アズワン品番64-8555-33
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
大人気の青りんごの香り。
セット力が一番高いフォーム。
特に広がりやすい硬い髪質を抑え、キープ力と再現性を維持します。
固い仕上がりでも重くならないから、他のスタイリング剤とのミックスもおすすめです。
性別男女兼用
1個(160g)
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
浸透性アミノ酸が、髪の内側から弾力を与え、しっかり髪型を整えるスタイリングシリーズ。湿気や汗に強く、つくったスタイルが長時間持続。浸透性アミノ酸を配合。毛髪内部に浸透することで、年齢により細く、弱くなってきた髪に、ハリ・コシを与え、しっかりスタイリングできる髪へ。無香料、無着色、防腐剤無配合。シンプルで清潔感のあるデザイン。
性別男性用
シリーズルシード
1個(185g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高いクッション性で柔らかく、フィット感に優れる本体レザー。
材質ポリウレタン
寸法(mm)25×1200×1.6
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
40%のモイスチャー成分にお肌のハリと弾力をもたらす天然マリンコラーゲンをプラス。もちもちタイプの植物性洗顔フォームです。うるおいたっぷりのソフトな泡立ちでふわっと優しく洗い上げ、天然のコラーゲンがお肌をいきいきとみずみずしく保ちます。やさしいスズランの香りです。
商品タイプ本体
性別女性用
洗顔タイプチューブ
シリーズ40%スーパーうるおい
1個(168g)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
*ラインアイ:素材にSUS304を採用し、高強度・高感度を実現したラインアイ。 *ノーズ:周囲のイカの捕食スイッチをオンにする切れの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。 *ボディ:アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。 *アイ(目玉):アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。 *シンカー:タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。 *カンナ:軽く触れるだけで深く刺さり込んで逃さない、エグい鋭さのカーボンシャフト・ステンレスフックカンナ採用。ダイケンの掛かりとバレにくさを重視し従来より1サイズアップした攻撃的カンナセッティングの2.5号。
用途船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長。 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを演出可能。また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。常に安定した釣果で抜群の信頼を誇る船イカゲーム標準サイズの2.5号。
サイズ(号)2.5
自重(g)9
<ラインアイ>素材にSUS304を採用し、高強度、高感度を実現したラインアイ。 <ノーズ>周囲のイカの捕食スイッチをオンする切れの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。 <ボディ>アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。 <アイ(目玉)>アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。 <シンカー>タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。 <カンナ>軽く触れるだけで深く刺さり込んで逃さない、エグい鋭さのカーボンシャフト・ステンレスフックカンナ採用。ダイケンの掛かりとバレにくさを重視し従来より1サイズアップした攻撃的カンナセッティング。
用途船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長。 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。 エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを演出可能。 また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。
自重(g)9
号数2.5号
<ラインアイ>素材にSUS304を採用し、高強度、高感度を実現したラインアイ。<ノーズ>周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。<ボディ>アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。<アイ(目玉)>アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。<シンカー>タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。<カンナ>2.0号=小さなボディサイズながら安定したフォール姿勢でガンガン抱かせるため、フォール姿勢の制御に効果がある軽量細軸シングルカンナ採用。もちろん、抱いたイカがもれなく刺さる鋭い針先にもこだわりました。
用途【船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長】 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンするキレの良い誘いを演出。また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。数釣りやタフコン攻略で更なる釣果を実現する「超ノリノリSP」の2.0号!
衛生管理がしやすいディスポタイプです。腹臥位における、お顔の表皮にかかるズレ力を緩和します。呼吸管理がしやすい素材と形状です。
材質ポリウレタンフォーム(上層/スーパーソフトフォーム、下層/低密度高硬度フォーム)
質量(g)約70
寸法(mm)205×215×95
アズワン品番7-566-01
1箱(12個)
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
関連キーワード