189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー ダーク
1巻(1000m)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 対象動物鳥類 材質ナイロン100% 長さ(m)500 太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
599 税込659
当日出荷

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸 ひも・糸種類
1巻(1000m)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸 長さ(m)1000 伸度(%)28~33
1巻(1000m)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-16 サイズ(号)16 引張強度(kg)21.8
1個
4,580 税込5,038
欠品中

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
1袋(150g)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。
全長(cm)約90 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.012 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)120 トラスコ品番828-6390 タイプスーパーロング アズワン品番1-4690-01
1箱(120枚)
3,960 税込4,356
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸 暗透明 長さ(m)100 ひも・糸種類テグス
1巻(100m)ほか
999 税込1,099
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
1袋(200個)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単。アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) シャフト径(Φmm)約17.8 適合径(Φmm)チャック部:10
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインです。 フロロカーボンの特徴として 沈降速度が速い(比重が重い) 水中での透明性が抜群(屈折率が水に近しい) 強力が低下しにくい(含水しにくい) があります。 かせ枠が大きいのでスプールやボビンで巻いた様な巻癖がなく非常に作業も扱い安い商品です。
用途釣・漁業 伸度(%)25~32
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52 タイプ希釈不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液希釈不要 危険物の性状水溶性
1個(0.5L)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(2L)
4,398 税込4,838
8日以内出荷

山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子 穴径Φ2.7
1袋(10個)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
1巻(50m)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸 長さ(m)100 ひも・糸種類テグス
1巻(100m)
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質天然ゴムラテックス 全長(cm)58.0 厚さ(mm)0.8 種別厚手 入数(双)1
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古紙を使用したエコノミータイプ。 芯なしタイプでゴミの削減。 交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。
種別芯なし タイプシングル シリーズエルヴェール 巻芯径(Φmm)33 ロール幅(mm)107 ミシン目
1パック(6ロール)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。 漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途漁業用 仕様環付 丸軸 線径(Φmm)3.05 質量(g/本)5.64 号数30号
1袋(10本)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。 約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。
用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。 樹脂成型、塗装作業。 油を使用する細かな作業。 食品に直接触れる作業。 全長(cm)40 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)約0.15 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 入数(枚)50 左右区別左右兼用
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。 成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤 タイプ希釈不要 質量(kg)2.3 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(2L)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸 ひも・糸種類
1巻(200m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
全長(cm)40 材質ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26 タイプ左右兼用
1袋(50枚)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル 有効長(mm)200 全長(mm)1000 シャンク径(Φmm)10 シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
5,429 税込5,972
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm)1000 有効長(mm)200 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)