101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三甲(サンコー)セイロウ 5型コーナー
グレー 適合(嵌合)せいろう5型(PP) 種別5型 材質PP 高さ(mm)(嵩上げ)24 外寸(mm)43×43×40 嵌合商品セイロウ 5型 PP
1個
119 税込131
翌々日出荷

三甲(サンコー)せいろう12型(PP) 灰
材質PP 種別101916GL00 有効内寸(mm)820×510×42 外寸(mm)870×540×60 内寸(mm)822×512×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ
1個
6,788 税込7,467
当日出荷

材質FRPP 種別101200GLL00 有効内寸(mm)622×622×30 外寸(mm)716×660×96 内寸(mm)624×624×30 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.85(1514) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FRPP 種別101802GLL00 有効内寸(mm)776×511×39 外寸(mm)824×559×62 内寸(mm)779×514×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])38.6(3939) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 15型 FRPP
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 種別106311GL00 有効内寸(mm)1737×814×36 外寸(mm)1795×868×60 内寸(mm)1747×824×44 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.2(2997)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

三甲(サンコー)せいろう7型 灰
材質PP フタの有無なし 種別102705GL00 有効内寸(mm)1154×544×34 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×42 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 8型
1個ほか
8,488 税込9,337
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質FRPP フタの有無なし 種別103100GLL00 有効内寸(mm)588×588×76 外寸(mm)648×648×114 内寸(mm)600×600×88 フタなし 底形状外周網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質FRPP 種別102451GLL00 有効内寸(mm)775×510×49 外寸(mm)825×560×77 内寸(mm)778×513×60 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])43.3(4410) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 5型 FRPP
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トレーコンテナー
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 材質PP フタの有無なし フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#20 橙
種別SKB20OR 材質PE 有効内寸(mm)646×406×62 外寸(mm)708×460×83 内寸(mm)660×420×70 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2295) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)セイロウ 4型コーナー
オレンジ 適合せいろう4型(FRPP)せいろう4型(PP)せいろう4型-2 種別4型 材質PP 高さ(mm)(嵩上げ)103 外寸(mm)53×27×125 嵌合商品セイロウ 4型-2
1個
219 税込241
翌々日出荷

材質PP 種別106001CL00 有効内寸(mm)1205×625×70 外寸(mm)1260×680×95 内寸(mm)1220×640×78 フタなし 底形状斜格子リブ コンテナ種類メッシュ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

三甲(サンコー)せいろう8型 灰
材質PP 種別102706GL00 有効内寸(mm)1155×545×30 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×38 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 7型
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)セイロウ 16型
エコ商品
材質PP 有効内寸(mm)610×610×25 外寸(mm)665×665×42 内寸(mm)618×618×30 底形状斜格子網目リブ 使用例ちりめん煮沸、乾燥用 RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)底面6.5×6.5
1個
4,698 税込5,168
50日以内出荷

三甲(サンコー)セイロウ 4型-2
エコ商品
材質PP 付属品25等分の中仕切付(有効内寸□120×35mm) 外寸(mm)709×653×117 内寸(mm)623×623×42 使用例乾麺冷凍貯蔵用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)19.01 網目(mm)底面:8×5、側面:5×31 嵌合商品せいろう4型(PP)
1個
9,998 税込10,998
50日以内出荷

三甲(サンコー)せいろう2型 白
材質FRPP 種別SK201004 有効内寸(mm)399×399×65 外寸(mm)495×464×85 内寸(mm)404×404×65 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質FRPP 種別106301GL00 有効内寸(mm)1754×822×36 外寸(mm)1812×876×60 内寸(mm)1764×832×44 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])65.2(6687)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

三甲(サンコー)せいろう7ー2型 灰
材質PP 種別102709GL00 有効内寸(mm)1154×544×34 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×42 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 8型
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-12
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。 タイプスタッキング可 材質PP 有効内寸(mm)582×392×120 外寸(mm)630×440×136 内寸(mm)589×399×130 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])26550[2710] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公共建築物の計算書としてそのまま提出OK。入力が簡単で時間が大幅短縮。簡単かつ入力ミスが激減。ソフト内容(給水計算・給湯計算・排水計算・消火計算・LPガス計算)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

種別飲食店 文字のぼり 謹製ういろう なめらかな口当たりが上品な極上の生菓子です
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷


材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×350 入数(枚)1 取付穴4ヶ所(Φ4) 表示内容労災保険関係成立票
1枚
469 税込516
5日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H) 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番64-2295-07
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状丸フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状丸フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状丸フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)