161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHSATO(大里)ステン セットフック
エコ商品
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(9本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2013 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)75 寸法S(mm)22 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
199 税込219
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)プラスチックピンセット(フックタイプ)
エコ商品
材質PP 全長(mm)69.05 標準色アイボリー 柄幅(mm)9.56 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(100本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグ4点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
全長(mm)220、155 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

アイビッグ2点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック 使用荷重(t)1.7未満 チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン幅(mm)6
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグ2点吊りチェーンフックセット
エコ商品
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2018 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
169 税込186
翌日出荷

イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセット
エコ商品
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
エコ商品
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。 材質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2025 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)100 寸法S(mm)32 寸法D(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
239 税込263
翌日出荷

1組(10セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R5 B(クランプストローク)4 L16 H14 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D40 C22 E13 G10 J16 PM5×0.8 K13 N17 QM8×1.25 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3500
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
R3 B(クランプストローク)3 L14 H11 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D35 C18 E10 G8 J14 PM4×0.7 K12 N14 QM6×1 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)2000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7 B30 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38 クランプ力(N)13000
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.53 B60 LM16×2 H100 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N46 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22 B60 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 PM12×1.75 K50 N46 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.59 B50 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B50 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71 B40 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)32 クランプ力(N)10000
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B20 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)12000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56 B40 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 PM12×1.75 K40 N31 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.22 B60 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 K50 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.53 B60 LM16×2 H100 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 K50 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16000
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.6 B30 LM12×1.75 H63 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38 クランプ力(N)13000
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61 B40 LM12×1.75 H63 タイプフェノール樹脂製 F9 D24 C12 E15 G30 J30 K32 M8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)32 クランプ力(N)10000
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.16 B50 LM16×2 H80 タイプフェノール樹脂製 F15 D36 C22 E21 G30 J46 K50 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16500
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25 B30 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)10000
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B50 LM12×1.75 H80 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E18 G30 J36 PM12×1.75 K40 N38 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.56 B40 LM12×1.75 H100 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C18 E16 G30 J36 K40 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)15000
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷