サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備
材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
用途蒸気・空気用
仕様サイクロン式
材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC
形式ねじ込み形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)(蒸気)2.0(空気)1.0
接続JIS Rc
適合流体蒸気・空気
用途蒸気・空気用
仕様サイクロン式
材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC
形式フランジ形
最高温度(℃)220
適合流体蒸気・空気
蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。
調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。
水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気
端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
寸法H1(mm)87
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
流れ方向横→横
材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。
仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)
付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース
トラスコ品番402-9526
質量(kg)4.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
流体温度(℃)5~150
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式(排出)スナップ機構
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム
直径(Φmm)60.3
耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)
長さ(inch)約10
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去
トラスコ品番818-3556
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)305
接続口径ホース用プラグΦ10
質量(kg)5.2
高さ(mm)355
奥行(mm)305
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
有効内容量(L)18
処理後油分濃度(ppm)5以下
適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
こんなお得な商品も!
サイレンサ 真鍮製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅
使用圧力(MPa)1
消音効果(dB)20以上
使用流体空気
周囲温度(℃)5~150
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
最大流量(L/min)(ANR)0.08
接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
肌の動きにフィットする高密度ウレタン不織布と伸縮性のよい防水・透湿フィルム、水に強い透湿性粘着剤の三層構造により、肌の動きにしなやかになじみ、患部をしっかり防水できます。
パッド上下部分のテープ幅を広めに設計してあるため、パッド横の浮きを防止して水の侵入を防ぎます。
水を通さず蒸気は通して、白くふやけにくい透湿性にすぐれた素材(不織布・フィルム・粘着剤)の組み合わせにより、水は通さず蒸気は通します。そのため、皮ふムレを防ぎ、白くふやけにくくなっています。
セパレーターの折り返し(つまみ)部分を長くし、パッド部分からずらした位置に設計しています。このため、はがしやすく、パッド部分に手を触れずに貼れて清潔です。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に
寸法(mm)21×58
サイズプラレール ジュニアサイズ
テープ地色キャラクター柄
滅菌滅菌済み
機能防水・伸縮性
パッド寸法(mm)12×22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(16枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード