48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 許容荷重(N)392 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,105 税込4,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブロック 日本製 モノタロウ 動画あり
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様ストラップ:No.20ABRフック付 付属品引寄ロープ 質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN)8.0以下 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m)約6 取扱説明書(2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮(ニッケル仕上げ) ロックキー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120 仕様ベルト巻取り式 ベルト幅(mm)18 機能ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN)2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
材質ステンレス 適合サイズΦ60.5用 アズワン品番65-1797-16 ピン穴(mm)Φ8.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0214 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)7.4 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×20 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)20
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策 材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル) 耐震性7相当
1パック(2セット)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0215 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)7.7 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×25 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラテックKDSセフティ L
L型カッターナイフ。セフティロック式。
規格L型 質量(g)86
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSコート S
軽作業、事務用に。セフティロック付。
質量(g)27
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラテックKDSセフティ S
小型カッターの普及品。セフティロック付。
質量(g)26
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいスリムなメタルボディ。セフティロック付。
質量(g)25 トラスコ品番853-3957 シルバー
1本
399 税込439
当日出荷

Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
材質ステンレス 適合サイズΦ76.3用 アズワン品番65-1797-10
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

用途*折りタタミ収納型(セフティーロック付) *握り手部分は高級感のあるマホガニ仕上げ *ステンレス製 材質(刃)ステンレス
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 ワンタッチで便利なセフティロック式。 刃折具キャップ付。 GPN適合品。
規格L型 ブラック×レッド 付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付) トラスコ品番376-1908 全長(mm)170 質量(g)86 刃厚(mm)0.5 刃の種別鋭黒刃大(L刃)
1個
399 税込439
当日出荷

番線や針金、自転車のスポーク等を強力に切断します。 刃は炭素工具鋼の完全熱処理。 内臓スプリングの働きで片手での連続作業が可能。 セフティロック付なので携帯時も安全です。
仕様●重量:250g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4100-04
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

APM-330PA 自動カンナ パオック 動画あり
パオック自動カンナ
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに 長さ(mm)最低切削材:250 材質(本体)ABS 電源(V)定格:AC100 消費電力(W)定格:1400 回転数(min-1[r.p.m])9700 コード長さ(m)2.4 本体質量(g)35000 定格周波数(Hz)50/60 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)330 切削材厚さ(mm)10~150 取扱説明書(2.11MB) 送材速度(m/min)7.6
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷


ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6 仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番827-9121 セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック 材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m)約1.2以下 落下衝撃荷重(kN)約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪もステンレス)。 握りやすさを追求したグリップ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープタイプステンレス(シリカコート)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠 シルバー キー方式箱型錠
1個
579 税込637
6日以内出荷

水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ幅(mm)25 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)471 テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)383 テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。 新設計ショートストロークストッパーを採用しています。 耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。 強度に優れた安全ロープ付です。 従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。 セフティメタルホルダー付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:あり タイプロックタイプ 爪部移動爪、マグネット爪 水平保持(m)2.4 質量(g)408
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)