普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)3.04
危険物の類別非危険物
面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
寸法(mm)約600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
質量(g)約80(1枚あたり)
1束(10枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ガラ袋 PP製 透明 口紐付
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
作業現場での整理整頓に御使用いただけます。しぼりロープ付です。
用途廃材・ゴミ入れ用袋。
寸法(縦×横)(mm)900×600
質量(g)55
質量(g/枚)55
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90
トラスコ品番407-9949
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)3438
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)100
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g/枚)約65
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ガラ袋 PP製再生材 口紐付
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。
横(mm)600
材質ポリプロピレン(PP)
加硫接着剤(ヘッダー付きポリ袋入り)
容量(mL)8
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番459-0157
セット内容防水剤
材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)15
硬化時間(時間)4~6
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。
ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
こんなお得な商品も!

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
約80gあるため丈夫で長持ちします。
寸法(mm)600×900
材質ポリプロピレン
質量(g)約80
1パック(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン
繊維径(μm)Φ36
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
国内で消費されるセメントの約70%を占める汎用性の高いセメントです。
一般の土木建築工事をはじめ、セメント二次製品等に広く使用されています。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(7.2MB)
1袋(25kg)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
25kgセメント一袋練りです。
小型でも強力なモーターです。
取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬
容量(L)70
出力(kW)0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
トラスコ品番851-0824
材質スチール
全長(mm)650
電源(V)100
全幅(mm)700
全高(mm)1000
深さ(mm)300
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。
強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。
マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修
危険物の類別非危険物
関連資料(4.1MB)
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。
材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)。箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)。スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)
用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。
トラスコ品番250-3664
種別角型
材質本体:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1000
タイプ内袋なし
奥行(mm)1100
容量(L)1210
耐荷重(kg)1000
ベルト色ベージュ
吐出口なし
注入口あり
外径(mm)1100
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000
ラミネートなし
1袋
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。
標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個
内容量(kg)25
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1袋
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。
無収縮、強接着、高炉セメント近似色。
10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。
仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g
質量(kg)10
収縮率(%)0.06
圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6
曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1
接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材
色灰
硬化時間30~60分
標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分
危険物の類別非危険物
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)100N/mm
プライ数1
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.3
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5
参考質量(kg)5.9/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用
セット内容ミニステック/4個エコ・セメント 8cc/2本ミニステックリーマー/1個リング/1個切り取りナイフ/1本収納袋(ナイロン)/1個
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.4
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5
参考質量(kg)6.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地
・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。
内容量(L)4
種別混和剤
使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2
使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください
使用範囲C×0.2%~1.0%
危険物の類別非危険物
1缶
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
用途モルタル・コンクリート用。
色ホワイト
仕様粉末セメント白華防止剤
成分ステアリン酸カリウム
材質粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10
使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
危険物の類別非危険物
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)250N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ