TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ 47Ω 2W ±10%
エコ商品
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 2W許容差 = ±10%テクノロジー = セラミック組成シリーズ = CCRケーススタイル = フォーマル温度係数 = -900 → +300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 7mm最小温度係数 = -900ppm/℃2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)19.5
寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5
直径(Φmm)5.2
シリーズPR03
定格電力(W)3
許容差±5%
終端スタイルアキシャル
テクノロジー金属皮膜
シリーズCFR
定格電力(W)0.5
抵抗120Ω
許容差±5%
温度係数-450 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜, セラミック
最小動作温度(℃)-55
1袋(200個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
シリーズCCR
定格電力(W)1
抵抗(Ω)10
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → ±300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
シリーズCFR
定格電力(W)0.5
抵抗2.2kΩ
許容差±5%
温度係数-450 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜, セラミック
最小動作温度(℃)-55
1袋(200個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリーズCCR
定格電力(W)2
抵抗(Ω)4.7
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → +300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1セット(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
シリーズCCR
定格電力(W)2
抵抗(Ω)10
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-900 → +300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
シリーズCCR
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)2
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-1300 → +300
最小動作温度(℃)-40
1箱(500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
シリーズCCR
抵抗(kΩ)100
定格電力(W)2
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーセラミック組成
温度係数(ppm/℃)-1300 → ±300
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:5000Ω●定格電力:48W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7147-43
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:2700Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全直径:25.4mm
アズワン品番65-7151-75
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:2500Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7150-10
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:10000Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7083-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。
仕様●抵抗:40Ω●定格電力:1kW●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:2 (Dia.) x 24mm●全体長:24mm
アズワン品番65-7091-90
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:190W●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:1 (Dia.) x 8mm●全体長:8mm
アズワン品番65-7083-40
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:75kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7144-65
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6951-72
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:25000Ω●定格電力:38W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全直径:25.4mm
アズワン品番65-7091-77
1箱(5個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:15000Ω●定格電力:38W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7096-96
1箱(5個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:1000Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7083-02
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7083-03
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:2.4W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7083-39
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7151-65
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7083-15
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7083-10
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Arcolセラミック抵抗器高PeakPower又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度:350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:375W●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:1 (Dia.) x 18mm●全体長:18mm
アズワン品番65-7081-93
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ