62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン 棒長(mm)175 交流/直流電流交流サイリスタ 適合母材アルミニウム、マグネシウム 比率99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流
1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品 全長(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。 トラスコ品番851-2787 径(Φmm)極径:2.4
1箱(5本)
5,698 税込6,268
当日出荷

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプセリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電極棒
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
1パック(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。 溶接ガス:アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。
仕様●重量:1kg/巻●スプール寸法:外径100mm、高さ48mm、取付内径16mm アズワン品番68-5052-52
1巻
4,590 税込5,049
6日以内出荷

アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27 アズワン品番65-9248-41
1個
950 税込1,045
翌々日出荷


仕様●リール寸法:直径270×幅105mm●軸径:53mm●重量:15kg●JIS規格:Z3312 YGW12、AWS ER70S-6●用途:自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接●適合型番:YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当、用途: SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:外径200mm、取付内径52mm
1巻
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-56
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A アズワン品番65-9248-42
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:1.6mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-56
1箱(10本)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌々日出荷

非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1本ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:2.4mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-58
1箱(10本)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28 アズワン品番65-9248-43
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W アズワン品番65-3883-35
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷


用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-57
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0% アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
1,850 税込2,035
翌々日出荷