41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,048 税込4,453
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)







1個
1,498 税込1,648
欠品中




リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
欠品中


1個
3,998 税込4,398
翌日出荷


1個
119 税込131
当日出荷


1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(2個)
399 税込439
当日出荷


電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 適合ビット(mm)6.35
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 適合ビット(mm)6.35
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。 セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本 材質PC+エラストマー 質量(kg)0.84 2018年トラスコ掲載ページ5 0117
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で家中を掃除でき、素足が気持ちいい床にできる 独自のセルフクリーニング機能搭載、パイプやブラシをキレイに保てる ゴミも液体もアブラ汚れも強力吸引。素足が気持ちいい床に 壁際8mmまで掃除可能、取りづらいごみも逃さない 自走式で、重さを感じず軽い力で掃除でき、疲れない 大容量回収タンク、一回で広い範囲掃除できる スタンド付き、散らばりがちなツールを一括で収納できる
付属品充電スタンド、お手入れブラシ、交換用回転ローラー、交換用フィルター、電源アダプター ブラック タンク容量(L)給水タンク:0.6 本体質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×266×1116 集塵容量(L)回収タンク:0.6 バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)3.9 バッテリー電圧(V)DC21.6 集塵方式サイクロンレス式 充電時間(時間)約4 運転音(dB)(A)78 運転時間(分)強:約17、標準:約32
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm) 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165 使用時間(分)約60 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷

マクセルイズミヘアーカッター Cleancut
刈り高さ1~30mm調節可能。・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属。スキ刈りアタッチメント内蔵。・スキ刈り時のアタッチメント交換不要。・本体スイッチ1つで楽ラク切替。USB充電対応。・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属。・コードレス&交流運転の充電・交流式。お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。
付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター 電源充電・交流式 入力方式USB Type-C DC5V 対応水洗い(IPX7基準) 使用時間(分)約45 充電時間(時間)8
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミ毛玉取り器
エコ商品
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 質量(g)約210(ふわふわガード装着時) 電源充電式 USB DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードなし 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約38 (満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミヘアカッター
エコ商品
刈り高さ。ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm。低騒音化設計。作動音約47dBの低騒音化設計。握りやすいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディで使い心地アップ。ダイヤル式で楽らく調節。アタッチメント交換不要。片手で簡単操作。防水性 IPX7基準。本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
質量(g)約180 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5 充電時間(時間)8 蓄電池タイプNi-MH 使用可能時間(分間)規格値:約35 適合替刃CS-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミCleancut
エコ商品
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書 ガンメタ(H) 質量(g)約120g 消費電力(W)2 電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:回転式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126 使用電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

マクセルイズミCleancut
エコ商品
1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止
セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書 質量(g)約90(乾電池別) 動作方式刃:回転式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116 使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時) 適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミCleancut
エコ商品
スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書 ブルー(A) 質量(g)135 消費電力(W)2 電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:往復式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115 電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,990 税込2,189
4日以内出荷

5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ。新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)。本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。
仕様お風呂剃り:× 付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書 刃数6枚刃 電源充電・交流式(USB Type-C) 充電時間(時間)約2 刃交換目安5年 防水性IPX7 商品タイプ本体
1個
27,091 税込29,800
4日以内出荷

5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ。新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)。本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。お風呂剃り対応。
仕様お風呂剃り:〇 付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書 刃数6枚刃 電源充電式(USB Type-C) 充電時間(時間)約2 刃交換目安5年 防水性IPX7 商品タイプ本体
1個
27,091 税込29,800
4日以内出荷

本体も刃も3年保証。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
セット内容充電スタンド、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書 S(シルバー) 質量(g)約276 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×160 充電時間(時間)約2 蓄電池タイプLi-ion 適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,800 税込16,280
4日以内出荷

マクセルイズミCleancut
エコ商品
携帯性を重視したコンパクト設計。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。電源ロックボタン。海外対応自動電圧切替。AC100V~240V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書 バイオレット(V) 質量(g)130 消費電力(W)2 電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:往復式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121 電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,490 税込2,739
4日以内出荷

本体も刃も3年保証。全自動洗浄器。洗浄、乾燥、充電を自動で制御、刃を99%除菌。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
仕様洗浄器:ICS-018 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。 セット内容洗浄器、洗浄剤、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書 N(ゴールド) 質量(g)約272 外形寸法(mm)(洗浄器)102×133×240( ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×163 充電時間(時間)約2 蓄電池タイプLi-ion 適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷