103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500個)ほか
41,980 税込46,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(1000個)
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 硬度(使用母材)Hv160以下
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)
68,980 税込75,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- H
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 硬度(使用母材)Hv300以下 寸法h(mm)1.5
1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)(最大)1.5 材質ステンレス 寸法D(mm)(最大)4.35 寸法B(mm)5 取付穴径(Φmm)4.4 最小板厚(mm)1.5
1箱(1000個)
45,980 税込50,578
翌日出荷

ねじの呼びM3 寸法L(mm)9 材質ステンレス 寸法H(mm)6 寸法A(mm)3 寸法B(mm)8.2 寸法h(mm)(最大)0.8 取付穴径(Φmm)5.4 最小板厚(mm)0.8
1箱(100個)
87,980 税込96,778
翌日出荷


1箱(1000個)
129,800 税込142,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)アルミニウムスペーサー
通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スペーサ
部品名称スペーサ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMSV615R2L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.10、SSW-400CM 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.10、MSV613L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.10、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.10、MNC-100 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.8、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.10、SSW-400CM-3 作業用エンジン(燃料関係,マフラ,付属品)部品_No.27など
1個
219 税込241
7日以内出荷

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 仕様紙管アリ 材質ポリエチレン 形状ドーム 幅(mm)1200 長さ(m)42 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

三甲(サンコー)緩衝材EPスペーサー
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
材質PE(帯電防止) 長さ(mm)1000 幅(mm)1200 グレー 長さ(m)1
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースとスペーサーを組み合わせて高さ調節ができます。 ベースとスペーサーまたはスペーサー同士を反転し 差し込むことで細かい高さ調節もできます。
TKG品番9-1706-0601 材質ABS樹脂
1個
319 税込351
6日以内出荷

軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
用途荷物の緩衝スペーサーに。 トラスコ品番152-3567 種別SK-ES1209T40 材質PE(帯電防止) 長さ(mm)1200 幅(mm)900 厚さ(mm)40 グレー 質量(g)630 外寸(mm)1200×900×40
1枚
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ネグロス電工カバースペーサー
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
1個
799 税込879
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (651種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)


用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7045 全長(mm)19 質量(g)2.9 本体寸法(mm)19×19×2 部品番号12
1個
269 税込296
5日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0082。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:33604。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)(最大)1.4 材質ステンレス 寸法A(mm)6.4 寸法F(mm)4.8 寸法D(mm)4.25 寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
翌日出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(kg)2.05 H50 タイプフェノール樹脂製 L250 t10 H224 H112 P34 W152 W265 MM12×1.75深さ15
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 質量(kg)1.2 H40 タイプフェノール樹脂製 L245 t8 H219 H18 P28 W142 W251 MM8×1.25深さ15
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷