1,578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCL-PB スコッチブライトセルロースクロス(P、B) 3M(スリーエム) 動画あり
セルロース(天然植物せんい素)を使用のふき取り用クロスです。水ハネ、液ダレをキッチリふき取り、自重の10倍の水分を吸収します。使用後の乾燥も早いクロスです。
用途ふき取り作業。 ピンク、ブルー シートサイズ(mm)180×200×6 質量(g/枚)31.5 材質セルロース トラスコ品番354-4036 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

セルローズ吸水マット モノタロウ 動画あり
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。 やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。 天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。 材質セルローズ 寸法(mm)480×310×7 仕様(吸水力)自重の4.5倍
1枚
429 税込472
当日出荷

セルロース使用の、大判サイズのキッチン吸水マット。 自重の約10倍の吸水力で食器の水切りや、シンク周りの拭き取りに。 ハサミなどで自由にカットできる約48×31cmの大判サイズ。 環境に優しい天然素材セルロース使用。
材質天然植物性繊維(セルロース) ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×31×0.8
1個ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなプリントの入ったデザインシリーズ。各2色入りの色込みパックです
材質セルロース、コットン 厚さ(mm)6 高さ(mm)200 横幅(mm)180
1パック(2枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルローズは植物生まれの地球にやさしい天然素材です。製造時にフロンガスを使用せず、捨てても自然分解して土に還ります。自重の約10倍の水分を吸収します。
用途食器を洗った後の水切りマットとしてや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどにもご利用頂けます。 寸法(mm)約480×310(湿潤時) 材質セルローズ(植物性繊維素) 耐熱温度(℃)約120 厚さ(mm)7
1個
699 税込769
当日出荷


セルロースクリヤーに対する溶解力が良好です
用途セルロースクリヤーの希釈・洗浄用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個(400cc)
1,198 税込1,318
当日出荷

スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです。
用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。 トラスコ品番571-2253 材質セルローススポンジ 幅(mm)175 グリーン 高さ(mm)45 奥行(mm)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

Merck(メルクミリポア)セルロースTLCプレート
アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
寸法(mm)200×200 固定タイプセルロース 膜厚(μm)90
1箱(25枚)
38,980 税込42,878
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
1箱(25本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンコット 小津産業 定期注文
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス1000~10000 材質セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却によって有害物質を出さない地球にやさしい素材です。お肌をやさしく洗い上げる泡立ちのいい天然パルプのボディスポンジ。乾燥がはやく衛生的。
材質純植物性繊維 質量(g)約50 種類スポンジ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×150×40 使用場所浴室
1個
819 税込901
欠品中

名称エチルセルロース100CPS 等級化学用 CP 化学式C6H7(OH)m(OC2H5)n 濃度(%)48-50 (エトキシ基) アズワン品番89-0064-40 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-57-3
1本(500g)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
1箱(25枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
149 税込164
翌々日出荷


1箱(25枚)
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
材質フィルター/セルロース、ハウジング/PP
1箱(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)セルロースHPTLCプレート
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
層厚(μm)90 支持体ガラス キャリアHPTLCセルロース
1箱(25枚)
63,980 税込70,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)セルロースTLCプレート
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
キャリアTLCセルロース
1箱(25枚)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
タイプセルロース混合エステル
1箱(100枚)ほか
9,790 税込10,769
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.2
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨粒子付不織布でコゲ付汚れがしっかり落とせて長持ちします。 しなやかなセルローススポンジとナイロン不織布の貼り合わせです。
トラスコ品番778-5712 材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、セルローススポンジ 厚さ(mm)20 黄/緑 縦(mm)114 横(mm)73 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
469 税込516
当日出荷

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.8
1箱(100枚)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル 表面無地
1箱(200枚)ほか
15,840 税込17,424
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)3
1箱(100枚)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水溶性オリゴマー・生体高分子のろ過に適しています。
材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP フィルター直径(Φmm)25
1箱(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

γ滅菌済。親水性。タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。
種別γ滅菌済
1パック(100個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個(300cc)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

極性溶液のろ過に適しています。
材質フィルター/セルロース混合エステル、ハウジング/PP フィルター直径(Φmm)25
1箱(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)