13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-320 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)430 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-96 明るさ(Lm)1350 灯数3 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚 質量(g)約57(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)40 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式スタンド 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約40 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。 手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。 乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ
質量(g)約194(乾電池を除く) スイッチON/OFF/AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 外径×高さH(Φmm×mm)約120×148 全光束(Lm)約80 光源昼白色LED×3灯(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間 点灯保持時間約10秒(AUTOモード) 使用場所屋内用 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60° 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約84 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット/吊り下げ LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約88 保護等級IP44 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約124 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂 寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100 質量(g)本体/90、ホルダー/21 電源単3形乾電池3本(別売) 光源白色LED×3灯 電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒 設置方式マグネット内蔵(両面テープ付) アズワン品番65-2756-19 明るさ(Lm)約65 灯数3 感知距離(m)約3.5 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷