お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。
電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3
付属品アーム、ベース
最大揚程(m)2
電源コード(m)1
吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。
買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯
最大揚程(m)2
付属品アーム、ベース
電源コード(m)1
吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)
付属品アーム、ベース
質量(kg)0.6
電源コンセント式
電源コード(m)1
ホース長さ(m)4
ポンプコード(m)4
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
全揚程(m)3
吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)
仕様自動停止:4.5分
質量(kg)0.4
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。
タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。
静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。
コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。
乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。
タンク容量(mL)840
消費電力(W)35
質量(kg)1.4
タイプペルチェ式
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8
使用環境条件10~40度、40~95%RH
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。分10Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。スイッチをOFFにして途中停止もできる。便利なケース付き。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
質量(kg)0.25
吐出量(L/min)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×560
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約600
長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止
質量(kg)0.27
口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50
長さ(cm)【吸入管】40
吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)
使用液灯油(JIS 号灯油)
使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5
ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
30mmの厚みのクッションを重ねることによって、座面の高さを30・60・90・120mmに調整できます。カバーは洗濯機で、中材のクッションは手洗いで洗濯可能です。中材のクッションはソフトタイプ・ハードタイプの2種類あり、お好みで高さ調整可能です。座面の高さが4段階に調整でき、洗濯できる車椅子用クッション。
付属品4段カバー(ジッパーで1~4段に高さ調整可能)、ウレタンフォーム×4枚(ハード×2枚、ソフト×2枚)
材質カバー/ポリエステル・アクリル樹脂(裏面滑り止め加工)、中材(クッション)/ウレタンフォーム・ナイロン・PET(アキレス株式会社のムマック(R)を使用)
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×120
洗濯方法(カバー)洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可、(中材):手洗い可/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)
残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA
最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。
簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油
材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM
質量(g)約249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570
流量(L/min)約7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
作業中の手元を照らせるライトが付いた、電動給油ポンプ。給油口にLEDライト付き。満タンになるとセンサーが感知して自動で停止する。手動停止も可能。大きなスイッチでわかりやすい。使用電源単1形乾電池2本。※電池は付属していません。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約800
長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。 灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。毎分10Lの吐出量で給油。スイッチをOFFにして途中停止も可能である。油のしたたりを防いで、収納に便利なケース付き。(ねじ部外形50mmの灯油タンク用)ホコリよけキャップ付き。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×56
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
タイマー付き残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
10Lサイズのポリタンクにも対応できる、自動停止機能付きのオート給油ポンプ。つぎたし用スイッチ付き。
適合ポリタンク10/18/20Lタイプ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
質量(g)230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×45×450
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
灯油タンクに取り付けて使用する、灯油専用の電動ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油が停止し、ブザーが鳴って知らせる。20Lのポリタンクに取り付けても、高さ内寸43cm以上のベランダコンテナなどで収納可。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)305
管長(mm)吸入管/400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体ボックス部/15×8×5
ホース長さ(mm)給油ホース(ノズル含む)/600
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数6個口
プラグ2ピン
フック【壁掛け用】×
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)
雷ガード○
埃防止シャッター○
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。
寸法(縦×横)(mm)50×15
色4色ミックス
形状短冊形
商品構成アソート
種類付箋・ミニサイズ(4色ミックス)
仕様通常粘着タイプ
1箱(100枚×25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白
形角形
本体白色
材質(本体)S-PVC
材質(ひも)S-PVC
取付方向ワンタッチ
防水加工で足元をガード。
透湿生地なので着用中のムレを軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等
材質ナイロン
仕様反射材付
サイズフリー
質量(g)55
全長(cm)約51
RoHS指令(10物質対応)対応
足首周り(cm)約11.5
足まわり(cm)約12(タック部11.5)
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等
材質ナイロン(撥水)
仕様反射材付
サイズフリー
質量(g)55
全長(cm)約51
RoHS指令(10物質対応)対応
足首周り(cm)約11.5
足まわり(cm)約12(タック部11.5)
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状角形
寸法(mm)15×42
色白
1袋(20枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
差込口形状【本体】2ピン
プラグ2ピン
定格125V/15A/1500Wまで
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
色ブラック
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
使用地区日本国内専用
適合規格PSE適合
保証期間1年間
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
スイッチ×
コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード○
埃防止シャッター○
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。
寸法(縦×横)(mm)75×25
形状短冊形
仕様通常粘着タイプ
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
脱着しやすいファスナータイプ。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等
材質ナイロン(撥水)
仕様反射材付
サイズフリー
質量(g)85
全長(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
足首周り(cm)約13
足まわり(cm)約16(タック部13)
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ50~220mm
トラスコ品番301-6234
種別Lシャンク
質量(g)347
シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ49mm以下
トラスコ品番301-6269
種別Sシャンク
質量(g)119
シャンク形状10mmストレート
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)21
差込角(sq.)12.7
種別スタッドリムーバー
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク
適合刃先径Φ49mm以下
トラスコ品番301-6251
種別Sシャンク
シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ