39,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SNCM8 シャンク径(Φmm)10 精度(mm)0.003 回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CF-145 センターファインダ SK(新潟精機) 動画あり
丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質プラスチック 本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1本
239 税込263
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品取扱説明書 材質ABS 質量(g)30(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと) 電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 表示センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18 測定単位0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 付属品ブリスターパック
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に 付属品メッシュカバー 材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターポンチ SK(新潟精機) 動画あり
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H-501 ソーラーアニマルブロック センター商事 動画あり
様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。 組立簡単。
幅(mm)420 サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm 高さ(mm)400 奥行(mm)370 耐荷重(kg)35 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。 タイプ帆布タイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。
用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。 トラスコ品番161-0489 材質/仕上綿100% 質量(g)700 間口W×奥行D(mm)2400×1350 光色蛍光白 縫製仕様4方 8mm三巻
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 高さ(mm)125 質量(g)160 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。 付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)90 寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25 高さ(mm)195 質量(g)295 奥行(mm)430 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V 保護等級IP65 センサー感知方式明暗センサー ソーラーパネル出力1.1W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED18LED 設置場所屋外 使用時間(時間)約 6~8 灯数18 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

キャリーコンテナL 4輪 センター商事 動画あり
折りたためるので場所を取らない! 使わない時はコンパクトに収納可能 荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます! レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身 しっかり収納!重い荷物もラクラク移動! 取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き 質量(kg)3.8 容量(L)38 耐荷重(kg)60 車輪4輪、ストッパー付き 収納本数(本)2Lペットボトル:12 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層構造なので、かぜ・花粉・PM2.5等の対策に。 高性能&高機能カットフィルター。 PP袋に入った個包装なので持ち運び便利&衛生的。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズワイヤー部:ポリエチレン 寸法(mm)100×190×110 対象かぜ・花粉・PM2.5
1箱(50枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)