ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品スローアウェイビット×2個
材質ハイス
刃数2
被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理TiNコート
シャンク径(mm)12
材質ハイス
全長L(mm)150
表面処理TiNコート
トラスコ品番481-1852
質量(g)300
外径D1(Φmm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
仕様●Hmin.:0.6
寸法L(mm)110
ΦD22
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)20
先端角度90°
最小穴径(mm)Φ2
面取り角度(°)45
最大面取径(Φmm)9
適合インサートCN0406
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27
シャンク径(mm)12
トラスコ品番306-1124
材質超硬
刃数1
質量(g)200
下穴径(Φmm)(最小)5
シャンク長(mm)45
全長L(mm)83
加工径(mm)(最大)25
首下長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
こんなお得な商品も!
NCスポッティングドリル 90°
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
精度h7
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質Hss Co 5%
先端角(°)90
コーティングTiN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
寸法L2(mm)28
適合チップC32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)
切刃形状1枚刃
チップデザインが特殊形状のため高寿命です。1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、V溝入れ加工・刻印加工が可能です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
仕様一枚刃
種別インサート交換式ホルダー
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用
刃角a(°)90
面取角度90°
切刃形状その他
センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。
位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
こんなお得な商品も!
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金
精度h7
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:FJR0013。販売備考:FlyBoy JET用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。 。厚み:6。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:M/L共通(6mm)
厚さ(mm)6
色ブラック
サイズM/L共通
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:FJR0015。販売備考:FlyBoy JET用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:4。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:XLサイズ(4mm)
厚さ(mm)4
色ブラック
サイズXLサイズ用
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0702
TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
関連キーワード