85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.24 材質ビニロン繊維、CPPフィルム グリーン
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)0.19 材質パワロン繊維、CPPフィルム ピンク
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、 仕様はく離紙付 材質オレフィン系フィルム 厚さ(mm)0.16 テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×20 粘着剤ゴム系 色(柄)トラ(黄/黒) 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)60
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 厚さ(mm)約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ブルーセーフティテープ
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。
用途下地保護・下敷用 ブルー 材質ポリオレフィン複合品 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)約0.25 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150
1巻(150m×5巻)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)グリーンセーフティ
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。 糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用 幅(mm)35 厚さ(mm)0.12 材質ポリプロピレン
1袋(5巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプ!(横糸の本数を増やしました) 強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。 表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
用途下地保護・下敷用 長さ(m)100 テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.24 厚さ×幅W(mm)0.24×35
1箱(5巻)
7,398 税込8,138
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム) 動画あり
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m)250 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.023
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープに適度なしなやかさがありながら、横方向のみ腰のある糸を編み込んでいますので、刃先に感覚が良く伝わり、壁紙重ね裁ちの際の力加減の調節が容易です。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)約0.27
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)約0.17
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョイントカットの重ね切りに使用する下敷テープです。 2種類の材質で適度な腰があり経済的なテープです。
用途下地保護・下敷用 幅(mm)35 1巻長さ(m)200 厚さ(mm)0.1 材質ポリプロピレン/ポリエチレン
1袋(5巻)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。先芯入りです。反射テープ付きです。
材質本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル 形状ハイカット ネイビー 足幅EEE 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10
1足
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。先芯入りです。反射テープ付きです。
トラスコ品番462-8893 材質裏生地:ポリエステル ネイビー サイズLL 材質(本体)合成ゴム 寸法(cm)26.5~27.0 足幅EEE 丈(cm)靴:37.5 材質(先芯)鉄製 耐圧迫性荷重(kN)10 材質(インソール)インソール:EVA、ポリエステル サイズ規格EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9
1足
4,898 税込5,388
翌日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス 3M(スリーエム) 動画あり
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。 取付け方法貼付タイプ(粘着シール) 材質プラスチック 寸法(縦×横)(mm)250×370 引張強度(N/25mm)310 粘着力(N/25mm)18
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用 タイプロールタイプ(屋内用) 使用温度範囲(℃)-20~60 裏地ポリエステル 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 特性耐水、耐油
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長) テープ幅(mm)40 材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
1セット
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-22 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 オレンジ エスコ品番EA983RS-23 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 夜間も視認性が高く安全です。
長さ(mm)約1325 幅(mm)50 イエロー エスコ品番EA983RS-12 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)62 ウエスト(cm)約74~121まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 レッド エスコ品番EA983RS-24 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム) 動画あり
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
1巻ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
ネオンイエロー ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)710~2700 バックルワンタッチ式 アズワン品番64-7984-24 材質(反射板)スコッチライト 色(反射部)グレー
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)約1280 幅(mm)50 グリーン エスコ品番EA983RS-25 材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング 質量(g)150 ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能 装着方法ワンタッチバックル式
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 動画あり
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質スチール 最大外径(mm)140(テープ)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)