ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン!
光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト
本体質量(g)約130(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33
光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式
適合バッテリーZR-02
明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)
関連資料(1.49MB)
防水保護等級IPX4相当
照射距離(m)約200
点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載
ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
付属品専用ベルクロベルト
本体質量(g)約50(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38
光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5
使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
電源タイプ電池式/充電式
明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)
関連資料(1.19MB)
防水保護等級IPX4相当
照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)
点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3
本体質量(g)32
保護等級IPX4相当
電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)
明るさ(Lm)約420
照射距離(m)約126
電球の種類LED
点灯時間(時間)2~18
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
白色LEDと赤色LEDを搭載しています。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップ
トラスコ品番324-5479
材質ABS樹脂
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)33
奥行(mm)25
電源(V)リチウムポリマー充電池
全光束(Lm)420
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)600
明るさ(Lm)400
最大点灯時間8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C)
3400mAhの大容量バッテリーです。
USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品USB Type-Cケーブル
トラスコ品番195-0762
適合機種ZX-R370、ZX-R730
長さ(mm)70
幅(mm)18
質量(g)48
奥行(mm)18
バッテリー容量(mAh)3400
アズワン品番64-8785-84
ポート(充電)USB Type-C
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト
夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ)
光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1
寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)
使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180
関連資料(0.8MB)
防水保護等級IPX7相当
点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。
質量(g)約20
入力5V/1A
使用電池高出力リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)1000
色(本体)ブラック
点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成
スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
本体質量(g)約47(本体のみ)
光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1
使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34
電源タイプ電池式/充電式
明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)
関連資料(1.21MB)
防水保護等級IPX4相当
照射距離(m)約120(スポット点灯時)
点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
本体寸法(mm)60×45×31.5
本体質量(g)48
保護等級IPX4相当
電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3
明るさ(Lm)約620
照射距離(m)約146
電球の種類LED
点灯時間(時間)2.5~45
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
ユニット長さ(m)3.048
ピン形式リベット形
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5
安全装置過充電・過放電防止機能
充放電回数1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様オフセットリンク
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1
仕様コネクティングリンク(クリップ形)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
仕様コネクティングリンク(割りピン形)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様リベット形
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1
仕様オフセットリンク
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF
質量(g)324
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:700
明るさ(Lm)光源(約)700~110
照射距離(m)最大:(約)171
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15~93
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ
寸法(mm)23.0×42.9
質量(g)10.5
充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)
バッテリー容量(mAh)20
発光体超小型高輝度LED
点灯時間(時間)約4~5
浮力(g)残:1
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ
寸法(mm)23.0×42.9
質量(g)9.5
充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)
バッテリー容量(mAh)20
発光体超小型高輝度LED
点灯時間(時間)約4~5
浮力(g)残:1
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【タチウオ専用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ
寸法(mm)25.0×51.2
質量(g)13
充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)
バッテリー容量(mAh)40(20×2)
発光体超小型高輝度LED
点灯時間(時間)約4~5
浮力(g)残:2
スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット
種類スナップアイドル
用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式リベット形
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様コネクティングリンク(クリップ形)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
材質スチール
列数1列
用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式リベット形
関連キーワード