タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
代表車種EX400EGF
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。
万が一の転倒時に、エンジンを保護します。強度を重視し、素材にはステンレスを使用。表面のバフ仕上げが、ドレスアップ効果も高めます。
転倒時のエンジンへのダメージをしっかり軽減。パイプラインは左右の形状を合わせた、車体と一体感のあるスタイリッシュなデザイン。
色ブラック
立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
パイプ径(Φmm)32
アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
用途車体の剛性アップ/ドレスアップ
メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PF11030B。スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。販売備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。適合情報:。ベネリ[BENELLI] IMPERIALE400 [インペリアーレ400] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:エンジンフレーム。備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
材質スチール
色ブラック
備考スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
加工無
使用箇所エンジンフレーム
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意。
適合車種MT-25/03('16)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
大きく張り出さず目立ちにくいパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。
エリミネーターのフレームデザインをオマージュしたパイプレイアウトで車両にマッチ。
取り付けのしやすい左右セパレート構造でマフラーを取り外すことなくエンジンガード装着が可能。
剛性アップのため左右を連結するビームを採用。
Φ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
アドベンチャースタイルを強調するアッパー形状のエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやタンク回りのダメージを軽減。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。ボルトオン装着可能。
仕様●樹脂パッド(リダクションスライダー付属)。
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
色マットブラック塗装仕上げ
適合車種400X(19)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。付属の樹脂パッド(リダクションスライダー)は軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
適合DS400(96~17)、DSC400(98~17)
材質/仕上スチール製つや消し黒塗装仕上げ。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:405-210。販売備考:CB400SF/SB VTEC SPEC3 04-18Y。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 04-07。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-18。色[カラー]:メッキ
色メッキ
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
代表車種EX400EGF
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
適合車種Suzuki GSX 1400 (WVBN) (2001-2006)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:178-5091。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400FOUR
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS11B-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:エンジンガードのみ(国内仕様のみ)。SV400S/650S取付不可。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 99-00。スズキ[SUZUKI] SV400 99
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS11B-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:エンジンガードのみ(国内仕様のみ)。SV400S/650S取付不可。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 99-00。スズキ[SUZUKI] SV400 99
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS11B-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:エンジンガードのみ(国内仕様のみ)。SV400S/650S取付不可。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 99-00。スズキ[SUZUKI] SV400 99
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS11B-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:エンジンガードのみ(国内仕様のみ)。SV400S/650S取付不可。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 99-00。スズキ[SUZUKI] SV400 99
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS11B-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:エンジンガードのみ(国内仕様のみ)。SV400S/650S取付不可。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 99-00。スズキ[SUZUKI] SV400 99
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS11B-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:エンジンガードのみ(国内仕様のみ)。SV400S/650S取付不可。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 99-00。スズキ[SUZUKI] SV400 99
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。。TRICK STARAラジエターコアガード。ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。VHG(Variant Hexagonal Grid)。正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。
立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。
コンパクトで主張の少ないデザインが車体のイメージを損ないません。
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プレミアムグレードの高品質な軽量アルミ合金から車種専用にレーザーカットにより切り出され製作されており、従来のR&Gラジエターガードよりも軽量で、優れた強度を兼ね備えています。レーザーカットによるデザインとマットブラックのパウダーコートにより、どんなバイクの外観にもマッチします。空気穴には、R&G社独自のHexa(六角形)デザインを用いる事により、従来デザインよりも空気の流れが良くなり冷却効率を落とすことなくご使用いただけます。また、デザイン性によるドレスアップだけでなく、ちょうどいい空気穴の穴サイズにより、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不能になる恐れのある、とても柔らかいアルミ素材でできているラジエターをしっかりと保護します。損傷することにより高価なラジエター自体を交換しないといけなくなる場合がございますのでダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS004。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨
付属品取付ステンレスボルト
材質アルミ、ステンレス
色ブラック
備考ネジロック剤推奨
製法CNC削り出し、レーザー切断
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
部品名称クローラガードRHマトメ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.31MB)
図解NoSSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.41、SSW-303C 台車外装部品_No.16、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.41、SSW-400C 外装,電装部品_No.18、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.41、SSW-400CM 外装,電装部品_No.18
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH18-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-NC47。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [NC47]
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH18-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-NC47。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [NC47]
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH18-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-NC47。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [NC47]
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ