形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状クロス
材質ダイカスト製
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状クロス
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
差込角(mm)9.5
先端形状+
寸法L(mm)51
寸法D(mm)17
こんなお得な商品も!

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状クロス
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
人間工学に基づいたクロスハンドルはソフトな表面を持ち、手にぴったりフィットします、早回しのための円筒形ハンドル部分と実用的な吊り下げ穴付き、高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性、バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます、ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(+)No.2
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状プラス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(+)No.3
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状プラス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼称径D13A(PEX・PB)
呼び径(C)13A(PEX・PB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
差込角(mm)6.3
先端形状+
寸法D(mm)12
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。
継手内部にポリエチレン樹脂成形
管端防食処置
塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用
仕様●口径(mm):20●種類:クロスオーバーソケット●口径(インチ):3/4●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008●表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
アズワン品番68-0656-43
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)400×400
質量(kg)約1.3
ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質クロームバナジウム
仕上メッキ処理
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用
軸径(Φmm)16
寸法(mm)400×400
サイズ17×19×21×23
材質S-45C
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品
先端形状ソケット(ボックス)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0
トラスコ品番288-2906
アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。
二面幅(mm)17・19・21
差込角(mm)12.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水抜キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
使用地区寒冷地
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビット. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、高品質で信頼性の高い各種プラスビットソケットです。ラチェットや 1/4 インチドライブの駆動工具用に設計されています。。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO の→旧和文では削除■ このプラスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチプラスソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。プラスねじが必要な用途に最適で、手で締め付けたり、緩めたりすることができます。プラスビットヘッドがプラスドライバーと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を簡単に進めることができます。. 特長と利点. さまざまな PH サイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています プラスビットヘッドは、しっかりとしたグリップとトルクを提供し、クロスヘッドねじで使用します 1/4 インチドライブトルクラチェットに適しています. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. プラスドライバではなく、ソケットラチェットとプラスソケットビットを使用する理由. ソケットとラチェットは、同様の用途に使用できますが、多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、プラスビットヘッドにより、ねじ頭への確実で信頼性の高い接続が保証され、大きなトルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になります。複数のドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、次のサイズを用意し 1923775 1923775 PH1 1923776 1923776 PH2. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のプラスソケットビット製品は、長さ 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = フィリップスビットビットサイズ = PH2ビット長さ = 18仕上げ = クロム全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビット. RS PRO ブランドの 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、高品質で信頼性の高い各種プラスビットソケットです。ラチェットや 1/4 インチドライブの駆動工具用に設計されています。。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO の→旧和文では削除■ このプラスビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されており、高水準のさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチプラスソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加できる優れた製品です。プラスねじが必要な用途に最適で、手で締め付けたり、緩めたりすることができます。プラスビットヘッドがプラスドライバーと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクが向上すると同時に、作業を簡単に進めることができます。. 特長と利点. さまざまな PH サイズが用意されています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています プラスビットヘッドは、しっかりとしたグリップとトルクを提供し、クロスヘッドねじで使用します 1/4 インチドライブトルクラチェットに適しています. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. プラスドライバではなく、ソケットラチェットとプラスソケットビットを使用する理由. ソケットとラチェットは、同様の用途に使用できますが、多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、プラスビットヘッドにより、ねじ頭への確実で信頼性の高い接続が保証され、大きなトルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具になります。複数のドライバを購入して持ち運ぶ必要はありません。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチドライブプラスソケットビットは、次のサイズを用意し 1923775 1923775 PH1 1923776 1923776 PH2. ソケットビットの全長は?. この RS Pro のプラスソケットビット製品は、長さ 37 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = フィリップスビットビットサイズ = PH1ビット長さ = 18仕上げ = クロム全体長さ = 37 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ