材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12
接続PT(管用テーパネジ)
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状ソケット
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
形状カプラーソケット
エスコ品番EA425DX-4
ソケットorプラグソケット
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA425DX-6
ソケットorプラグソケット
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
タイプロータリ・プラグ式
使用ホース内径(Φmm)(高圧用)5・6
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA425DX-2
ソケットorプラグソケット
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
適合流体作動油
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)
流体作動油
取り付け形状高圧用フランジ固定型
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動)
流体作動油
取り付け形状高圧用ねじ固定型
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)70
高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。
サイズR(PT)1/4おねじ
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
管厚S80
材質ステンレス鋼
接続PT(管用テーパネジ)
形状カップリング
最高使用圧力(MPa)12.0
形状ソケット
管接続口径NPT3/8×NPT1/4
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。
ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状ソケット
材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ
質量(g)127
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)59
寸法H(mm)15(二面)
材質(シール)ニトリルゴム
寸法TR3/8
寸法D(Φmm)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)
寸法E(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。
使用温度(℃)-5~+60
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
分岐数2
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
種類鋼管用継手
形状ソケット
材質S25C
接続ねじ種類Rc
種類ステンレス管用継手
形状異径ソケット
材質SUS304
寸法C(mm)13
寸法C1(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
材質(本体)アルミニウム、他
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ワンタッチ式
寸法(mm)93×65×23
色アルマイトレッド
質量(g)256
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR
材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ