1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)1/2
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
ピン・リング付
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
全長L(mm)130
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用
材質特殊鋼(焼き入れ)
ソケット差込角(mm)5
寸法L(mm)32
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
寸法D(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用
組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5・21
サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角
適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±2
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
関連キーワード