2,183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具 長さ(mm)258 幅(mm)50 高さ(mm)16 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリーズ801 コンタクトサイズ16 コンタクト形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


仕様●極数 : 16●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.2A●定格電圧 : 405 V 、 572 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 4.95mm スルーホール実装
エコ商品
タイプ電源 ピッチ(mm)4.95 極数16 シリーズCommercial MATE-N-LOK 定格電圧250 V 定格電流(A)13 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 4.95mm スルーホール実装
エコ商品
タイプ電源 ピッチ(mm)4.95 極数16 シリーズCommercial MATE-N-LOK 定格電圧250 V 定格電流(A)13 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250 Vシリーズ = Geckoコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 1.25mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250 V●シリーズ: Gecko●コンタクト材質: 青銅●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズA3A 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ ピッチ(mm)2 極数16 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(3個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズA3 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

品番 ; 681-6860 681-6860 は、デュアル(上口と下口)構成で、テールスペースは5.08 mmです。. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板ソケット. M20シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ピッチが2.54 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM20シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM20ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高いデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM20基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM20シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = M80コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)1.27 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1セット(900個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3FB 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
499 税込549
5日以内出荷

1個ほか
299 税込329
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(37個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
389 税込428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧100 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズAMPMODU HV100 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(88個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズAMPMODU HV100 定格電流(A)12 行数1 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容スタンダードソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ロータリーラチェット:9.5mm、スライドバー:全長250mm、ブレーカーバー:全長250mm、エクステンション:全長45・75・150mm、ユニバーサルジョイント:全長56mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷