10,988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CLS20 エスロン クリーン継手 ソケット 20 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5876 質量(g)40 呼び径20
1個
129 税込142
当日出荷


TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケット 12角 9.5sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角12角
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5801 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.49 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)91 寸法d(mm)28.7 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)64
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トラスコ品番773-9168 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)30 質量(g)54 穴角6角 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)20
1個
539 税込593
4日以内出荷

HCLS201 エスロン HTクリーン継手 ソケット 20×16 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6215 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)49
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

CLWS20 エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 呼び径20(塩ビ管) 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5960 質量(g)36 ねじRp3/4 最高使用温度(℃)60
1個
148 税込163
当日出荷

差込角(sq.)9.5 先端サイズT20 先端形状トルクス トラスコ品番853-1726
1個
889 税込978
当日出荷

CLVS20 エスロン クリーン継手 バルブソケット 20 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5947 濃紺 質量(g)32 寸法R3/4 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】20 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33 呼び径(A)20A 最高使用温度(℃)60
1個
99 税込109
欠品中

HIソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットサイズ = 20mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

HIバルブソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットサイズ = 20mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
899 税込989
翌々日出荷



トラスコ品番850-6358 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット
1個
109 税込120
当日出荷