436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。
質量(kg)1.2 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)70 外寸法・奥行(mm)165 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン クリア 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切り可変 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。 材質ポリエステル 幅(mm)260 高さ(mm)60 奥行(mm)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ ケース
ムキソケの収納・運搬。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。
用途ムキソケの収納・運搬 材質アルミニウム
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

ソケットホルダー マグネット付 モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に 全長(mm)305 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム 幅(mm)28
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大6個のソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×159×45
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19.0 トラスコ品番387-6802 質量(kg)4.7 ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46 セット商品数8
1セット(8個)
19,980 税込21,978
当日出荷

冷間鍛造、一体化仕上げです。 ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。 充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。 鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。
用途土木作業、電設工事、建設工事 トラスコ品番853-1408 セット内容電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×110×38
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)70×50×30 適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を省スペースで収納できる堅牢なテキスタイルボックス軽量で安定した素材を使用しているため、モバイル用途に最適最大長37mmのソケット(1/2インチ)を10個まで収納可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×126×45
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

最大10個のソケットを収容できます。最大長60mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×126×45
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)212×153×35
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長60mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×126×45
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

最大6個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×159×45
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

エイトTX ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用のへクサロビュラ3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SC Zyklopスピードラチェットセット1/2インチ用 寸法(mm)302×126×50
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット1/4インチ用 寸法(mm)180×74×37
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。
用途8100 SB Zyklopメタルスイッチラチェットセット用 ケース寸法(mm)240×32×91
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

管理しやすいメタルケース入。
セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17mm
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般 入組点数11 差込角(sq.)9.5 質量(kg)1.7 セット内容【ツールケース】NEKB-1【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5q.ユニバーサルジョイント】
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般 入組点数26 差込角(sq.)9.5 質量(kg)3.9 セット内容【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150,300【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般 入組点数17 差込角(sq.)9.5 質量(kg)3.2 セット内容【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] セット内容スペアソケット(12角)26/27/29/30/32/35/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース 質量(kg)13.4 ケース寸法(mm)525×158×80
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般 入組点数10 差込角(sq.)9.5 質量(kg)1.9 セット内容【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5.sqラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般 入組点数11 差込角(sq.)9.5 質量(kg)1.7 セット内容【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)(インチ)】サイズ」5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途自動車及び機械整備全般 入組点数17 差込角(sq.)9.5 質量(kg)3.2 セット内容【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14【9.5sqソケット(十二角)】サイズ17,19,21,22,24【9.5sqラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷

工具を省スペースで収納できる堅牢なテキスタイルボックス素材が軽く安定しているため、モバイル用途に最適
用途ラチェットセット8100 SB オールインザイクロップスピード3/8インチ用
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

工具を省スペースで収納できる堅牢なテキスタイルボックス素材が軽く安定しているため、モバイル用途に最適
用途ラチェットセット8100 SB Zyklop Metal 3/8インチ用
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

工具を省スペースで収納できる堅牢なテキスタイルボックス素材が軽く安定しているため、モバイル用途に最適
用途ラチェットセット8100 SB Zyklop Speed 3/8インチ用
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] セット内容スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース 質量(kg)12.6 ケース寸法(mm)525×158×80
1セット
51,980 税込57,178
7日以内出荷

メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。 差込角(mm)12.7(1/2”) セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075 質量(g)2500 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷