狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。
プラスビットとソケットのセットです。
トラスコ品番371-5345
セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316
質量(g)848
種類セット品
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
セット商品数10
差込角(mm[inch])6.3角[1/4]
トラスコ品番370-8420
セット内容ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm
質量(g)430
ケース寸法(mm)160×75×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565AE
セット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥7,860
税込¥8,646
当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。
ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット(17本)
¥859
税込¥945
当日出荷
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。
電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。
電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。
セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット
質量(g)322
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/ラチェットドライバー
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)7
全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264
軸長(mm)150
グリップ径(Φmm)32
材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
先端形状ソケット
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様(1/4”)ソケットアダプター
セット内容39点
商品構成セット品
ビットホルダー50mm(六角対辺1/4”)
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
セット内容ジャンク部:7,8,10、グリップ:167C-GRIP
質量(g)280
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本組)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
トラスコ品番384-8143
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
トラスコ品番384-1325
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番368-7180
セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め
全長(mm)239
質量(g)939
軸長(mm)125
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(6本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
トラスコ品番774-2193
セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に
質量(g)430
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。
用途自動車・産業機械用。
差込角(mm)9.5
付属品ケース
セット内容4、5、6、7、8、10mm
質量(kg)0.6
セット商品数6点
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-1408
セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P
材質特殊工具鋼
全長(mm)320
質量(g)468
1セット(8個)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ハイポリッシュクローム仕上げで簡単に掃除できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
トラスコ品番758-1467
セット内容4点:JHWSA-10A-3S、12A-4S、10A-3P、12A-4P
材質特殊工具鋼
全長(mm)320
質量(g)520
1セット(4個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7240
セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
2種類のハンドルとビットやソケットが29点詰まった便利なセット品です。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。丈夫なハードケースが付属します。
付属品ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー150mm(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用エクステンションバー75mm(差込角1/4)、ハードケース
トラスコ品番528-0437
セット内容ソケット:4、5、5.5、6、8、10、13mm、ビット:[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40、ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー:150mm(六角シャンク6.35mm)、75mm(差込角1/4)ビット:(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/(-)3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40
材質工具鋼
差込角(mm)6.35
ソケット内容4~13mm
セット数29点
ハンドル内容ラチェットハンドル、T型兼用ドライバーハンドル
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56
ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、8、10、13
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スタンダードソケット・インチスタンダードソケット・ディープソケット・スターソケット・ヘックスビットソケット・スターソケットビット・ドライバービット(+)・ドライバービット(-) 各サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/ヘックス
商品構成セット品
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
電動ドライバー用ソケットセット。
適合機種D-700/D-700-1
寸法(mm)5.5/7/8/10
全長(mm)60
質量(g)20
差込角(mm)6.3(1/4”sq)
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ