二面幅(mm)21
材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)21
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
寸法D1(Φmm)27.5
寸法D2(Φmm)25.0
寸法l(mm)28.5
質量(g)207
トラスコ品番853-2246
材質クロームモリブデン鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
二面幅(mm)21
トラスコ品番853-2243
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
二面幅(mm)21
二面幅(mm)21
エスコ品番EA687CS-21
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)21
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)60
質量(g)140
寸法D2(mm)21
寸法l(mm)15
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)50
差込角(mm)19
コード105-8229
アズワン品番64-4816-25
適合OリングRAS322S
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番853-1376
材質クロームモリブデン鋼
質量(g)236
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番774-7713
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)205
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ
穴角12角
二面幅(mm)21
トラスコ品番853-1399
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)192
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
対辺寸法(mm)21
トラスコ品番774-6989
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)190
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
穴角6角
トラスコ品番773-9796
全長(mm)38
質量(g)84
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)21
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番817-5374
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質クロームバナジウム
仕上メッキ処理
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)27.5
寸法D2(mm)29
寸法H(mm)25
色黄
質量(g)155
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エスコ品番EA687CT-21
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質構造用鋼
二面幅(mm)21
トラスコ品番722-6594
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番817-5566
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。. 特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
仕様ソケットサイズ = 21mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
ソケットサイズ = 21mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番853-2265
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。
サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。
ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
質量(g)175
寸法L(mm)65.6
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)14
寸法D(mm)30.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
エスコ品番EA618XA-21
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番817-5523
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番817-5524
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
二面幅(mm)21
トラスコ品番817-5549
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
トラスコ品番438-0321
質量(g)531
サイズ(mm)21
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1/2"ドライブ
スパークプラグリテーナーを装着してください
用途ソケット
質量(g)200
全長(mm)90
ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
対辺(mm)21
差込角(inch)1/2”
全長(mm)39
外径(mm)27.4
1個
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)185
対辺(mm)21
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-06
1個
¥2,140
税込¥2,354
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ