147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。 長さ(m)10 タイプソフトタイプ
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 長さ(m)10 定格電圧(V)300 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 タイプソフトタイプ
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
その他【可燃性】自己消化性 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 使用温度(℃)18~105 粘着力(N/cm)2.4 伸び(%)3 引張強度(N/cm)35 絶縁耐力45 kV/mm 接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

軟質塩化ビニールですから包丁の刃あたりがたいへんソフトです。
材質軟質塩化ビニール
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。 柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 手になじむソフトなフィーリングです。
用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など
1双ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)0.38
1枚ほか
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


スタンダードな軟質塩ビ製のソフトカードケース。
材質軟質塩化ビニール製 厚さ(mm)0.3 クリア
1枚
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。
用途建設。機械作業。農作業。水産加工。各種水回り作業など 材質表:ポリ塩化ビニール、裏:綿100% 厚さ(mm)0.4 全長(cm)24.0±2.5 危険物の類別非危険物
1双
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(25枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB
エコ商品
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。 高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)40 機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB
エコ商品
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)100 ケース質量(kg)5.3 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB
エコ商品
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)60 ケース質量(kg)2.9 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB
エコ商品
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)75 ケース質量(kg)3.7 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 40HB
エコ商品
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)40 ケース質量(kg)2.3 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質軟質ビニル巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)40 ケース質量(kg)2.3
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴なし(C型先づけ用) 60HB
エコ商品
防汚・抗菌・抗カビ仕様・・・汚れにくく、衛生的な性能が付加されています。 床面と調和する自然な色彩・・・ナチュラルカラーは床材と調和しやすいベージュとブラウンを基調としています。 壁面との調和を生むバリエーション・・・ベーシックカラーは高明度・低彩度の商品を含み、さまざまな壁紙と調和します。 ベーシックなモノトーン・・・ニュートラルカラーは幅広い明度域をカバーし、多彩なシーンにマッチします。
材質軟質ビニル床巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)60 ケース質量(kg)2.9 グリーン購入法適合
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)60
1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)