60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ 動画あり
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
1パック(120枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。 種類カットタイプ 透明 材質シート:ウレタン、セパレータ:PET 厚さ(mm)t0.5 外寸横幅(mm)20 外形寸法縦(mm)20
1袋(12片)
499 税込549
当日出荷

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
1パック(48枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!! 凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的! メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍! 今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心! 「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け 置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定 インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り 両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)105×50×4 質量(g)約45
1パック(45g)
589 税込648
当日出荷

貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1 クリアー
1枚(6片)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。 粘着剤アクリル系粘着剤 シリーズScotch
1パック(35枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式 質量(g)12
1パック(12枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。 寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21 面付(丸型)48、(十字型)35
1枚
229 税込252
当日出荷

耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)-100~260 特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適です。屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます。
基材ポリエチレン テープ厚さ(mm)0.78 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)1.04
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表面:PET、本体:PVCフォーム・PVC、吸着部:シリコーンノンスリップフォーム 厚さ(mm)5
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。 材質軟質再生オレフィン タイプソフト
1セット(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
粘着タイプ強弱両面 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。
白色度(%)85程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15 坪量(g/m2)139 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機 ラベル形状角丸四角
1袋(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途印刷物、写真、布の貼り付け。 タイプエアゾールタイプ(キリ状) トラスコ品番819-5314 透明 容量(mL)420 質量(g)401.5 主成分合成ゴム、有機溶剤 塗布面積(m2)(標準)10 標準重ね塗り回数(回)1~2 粘着タイプ弱粘着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シップ剤などの固定に最適。高粘着力でカブレが少ないソフトな基材。
寸法(mm)180×140
1袋(7枚)
329 税込362
当日出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm)68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スベリ対策 ケガ防止 浴槽に 手すりに キッチンに 貼っても目立たない、すべり止め! 人と環境にやさしいシリコーンゴム使用 すべり止め効果抜群! ソフトな感触 透明・極薄 目立たない 水廻りでも剥がれない強力粘着性剤を使用。
種別ノンスリップマット 透明 材質本体:シリコーンゴム、粘着性剤:アクリル系 厚さ(mm)0.4
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷

ミニサンドホイル ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニサンドホイル
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。 穴径(Φmm)9.53 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

封を切るだけで暖まる、粘着剤付きの衣類に貼るカイロ。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。約12時間持続。10個入。
タイプ貼る 連続使用時間(時間)12
1セット(10個)
429 税込472
8日以内出荷

通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。 基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。 皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。 横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。 箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。 材質ポリエステル不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 長さ(m)10 包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
1巻
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質軟質塩ビ タイプソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然災害、医療現場で活躍する「光る」識別マーカーです。 折り曲げるだけの簡単操作で最大10時間発光。 裏面が粘着剤になっているので洋服や装備に貼り付けることができます。 マーキングペンによるメッセージ記入可能です。
用途捜索と救助、マーキング、避難順路。停電時や夜間の人員、装備識別。自然災害時に危険地域の識別、トリアージ、崩壊の危険性がある家屋のマーキング、がけ崩れの危険性がある場所のマーキング。 寸法(cm)6.5×11 機能防水、 無毒、軽量、自己粘着性 保存期間(年)2(最大) 発光時間(時間)10
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
1箱
1,398 税込1,538
当日出荷

ラインストーンやスパンコールなどのパーツや、装飾リボンやテープなどの取り付けに便利です。 浸み出しにくいです。粘着力の強い接着剤です。 細口ノズルで細かい部分の補修も簡単です。 乾燥後の風合いはソフトです。
用途衣類や布製品の補修用、ラインストーンやスパンコール・装飾リボンなどを布に取り付ける時に 仕様アイロン接着/不可、洗濯(水洗い)/可(丁寧に別洗いで手洗い)、ドライクリーニング(石油系)/不可 成分スチレンイソプレンゴム30%、有機溶剤70%(シクロヘキサン) 【ボンド】透明のジェル、【乾燥後のボンド】透明に近い 接着剤水性形接着剤
1個
489 税込538
3日以内出荷

新生児*向けのストーマ装具としては初めて、注入(リフィーディング)をサポートする装具です。 Mio Baby伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio Baby伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、吸水性、pH緩衝能などハイドロコロイドの良さに、高い「伸縮性」を加えて、脆弱な赤ちゃんの皮膚に優しい皮膚保護剤です。 ソフトディスク 二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立した粘着式の嵌合方式です。非常にやわらかいソフトディスクは、軽く貼るだけ、腹圧をかけずにしっかりと嵌合が出来ます。 ※在胎30週以上の早産児からご使用いただけます。
仕様開口部:初孔なし、開口部径:20×40mm、面板大きさ:55×73mm、包装単位:5枚/箱 タイプ【開口部】初孔なし 開口寸法(mm)20×40 アズワン品番65-0316-03 入数5枚/箱 面板寸法(mm)55×73
1箱(5枚)
非課税商品
1,998 税込1,998
4日以内出荷