好みの柄のバイアステープがつくれます。パッチワーク、ステンドグラスキルト等に便利です。
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。
ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。
粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。
粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品位置決めプレート
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。
縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。
深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。
3つまとめて収納できる専用ケース付。
用途型紙を写しとる時や製図の際に。
製図や型紙の補正に
セット内容カーブ定規×2種類、ミニものさし(15cm)、専用ケース
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。
仕様4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
スムーズな回転でラインがキレイ。
立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。
指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。
回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仮止めクリップは、針で穴が開いてしまう、ラミネート生地(ビニールコーティング)、合皮、革など、待針で止めにくい生地の仮止めに使えます。
クリップなので、落としてもみつけやすく、はずし忘れにも安心です。
普通地・薄地もピンポイントではさめる「ミニ」タイプは、曲線の仮止めにも活躍します。
小さくて軽く、短い距離の仮止めにも便利。
開口部は、最大8mmと大きく開きます。
4つの突起があり、細い先端でもしっかりくわえます。
5・7・10mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛付!
ニット地のロックミシンソーイングに最適です。
1セット(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
洋裁はもちろん、パッチワークや手芸、手作り全般の型紙用に使えます。紙製の型紙にはないメリットがたくさんございます。
材質純パルプ100%
幅(mm)950
1巻(15m)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
手作りの熱接着バイアステープで、オリジナリティあふれる作品づくりが楽しめます。
ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。扱いやすいラウンドフォルム。滑り止めのシボ付きです。
寸法(cm)150(自動巻取式)
しるし付けが簡単にできる1cmの切れ込み付き
用途洋裁
幅(mm)45
最大測定長(mm)210
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
等間隔でのしるし付けに便利・大好評のハンドソーイングゲージに、ミニタイプが登場!!
片側に1cm刻みで切れ込みが有り、通常タイプと仕様は異なること無く非常に便利にお使い頂けます。
手縫い、ステッチの目じるしやボタンホールの位置、縫い代などのしるし付けが容易にできます。
何度も、同じ長さを測ったりする時に非常に効率良く、とても作業がはかどります。
キルティング(キルト)、パッチワークなどの作品づくりに大活躍です。
軽くてしなやかな素材でできていますので、大きな定規だとわずらわしいような、細かい部分を測る際にも便利です。
用途しるし付け
色ホワイト
測定範囲(cm)最大10
寸法(cm)6.5×4
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード