付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)100
タイプウィンナー用
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-1101
TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105
タイプウィンナ&フランク用
内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13
TKG品番9-0683-1103
TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)105
内径(Φmm)13
TKG品番9-0683-1102
TKG品番(2017)6-0604-1302
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ウィンナー用
材質真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)100
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-0901
TKG品番(2017)6-0604-1101
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口金と絞り袋がセットになった、フランクフルト用のキットです。ご家庭で、お手軽にフランクフルトが作れます。ご家庭ではもちろん、手作りソーセージ教室や家庭科の授業などに便利です
セット内容フランクフルト用口金:1個/絞り袋:1枚/ソーセージの作り方:1枚
材質口金:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ/絞り袋:コットン
口径(Φmm)【口金】13
寸法(A×B)(mm)【絞り袋】340×240
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
用途フランクフルト用
材質真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)105
内径(Φmm)13
TKG品番9-0683-1001
TKG品番(2017)6-0604-1201
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
用途ソーセージを作る際に
仕様湯洗可
セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1
耐熱温度(℃)120
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別非危険物
エクレアの生地などを絞りだしたり大きな点やボリュームのある太い線引きのときに重宝します。先が斜めに切ってあるのでシュークリームなどのクリームを注入するのにも便利です。
材質本体/真鍮
形状シュークリーム型
サイズ大
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)18×65
口径(Φmm)5.5
寸法(Φ×mm)先端:5.5×35
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:(絞り袋)A/200×B/350mm●ウインナー&フランクフルト用●コード番号:AK1779
アズワン品番67-6913-15
1セット
¥4,790
税込¥5,269
7日以内出荷
フランクフルト用の口金や、ウィンナー用の口金をセットして絞り出します。ソーセージの作り方入り
材質コットン
寸法(A×B)(mm)A340×B240
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
口金と絞り袋がセットになった、ウィンナー用のキットです。ご家庭で、お手軽にウィンナーが作れます。ご家庭ではもちろん、手作りソーセージ教室や家庭科の授業などに便利です。
セット内容ウィンナー用口金:1個/絞り袋:1枚/ソーセージの作り方:1枚
材質口金:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ/絞り袋:コットン
口径(Φmm)【口金】10
寸法(A×B)(mm)【絞り袋】340×240
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)100
モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000
定格時間(分)15
コード長さ(m)1.2
口金と絞り袋がセットになった、フランクフルト用とウィンナー用のキットです。ご家庭で、お手軽にフランクフルトとウィンナーが作れます。ご家庭ではもちろん、手作りソーセージ教室や家庭科の授業などに便利です。
セット内容口金2種類:各1個/絞り袋:1枚/ソーセージの作り方:1枚
材質口金:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ/絞り袋:コットン
口径(Φmm)【口金】13、10
寸法(A×B)(mm)【絞り袋】340×240
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
口径(Φ)5
材質真鍮
寸法(Φ×mm)Φ18×70
TKG品番9-1051-2901
TKG品番(2017)6-0927-3501
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
口径(Φmm)5
材質クロームメッキ
外寸(mm)Φ25×92
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
軽量で、お手入れ簡単!アクリルワインクーラー
材質アクリル
容量レギュラーボトル6本
品名・タイプクーラー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383(最大483)×277×230
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-10℃
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)70
下径(Φmm)5
上径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
欠品中
関連キーワード