セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別非危険物
容量(L)(シリンダー)3
外寸(mm)240×165×H405
シリンダー径(Φmm)(内径)Φ125×H200
EBM品番8401000
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)100
モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000
定格時間(分)15
コード長さ(m)1.2
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)100
タイプウィンナー用
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-1101
TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
EBM品番4621400
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105
タイプウィンナ&フランク用
内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13
TKG品番9-0683-1103
TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途ウィンナー用
材質真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)100
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-0901
TKG品番(2017)6-0604-1101
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
EBM品番4621310
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
材質牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)17
TKG品番9-0683-0501
TKG品番(2017)6-0604-0601
1セット(8本)
¥7,798
税込¥8,422
3日以内出荷
新鮮素材でヘルシーメニューを!
トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり!
肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。
マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。
塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き
材質本体:アルミ ロール:樹脂
径(Φmm)プレート/65、ロート/45
電源単相100V 400W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310
処理能力(肉・魚)20~30kg/20分
TKG品番9-0683-0101
TKG品番(2017)6-0604-0201
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼
質量(g)1049
本体寸法(mm)270×123×224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上
付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
材質:ステンレス。ノズル口径:Φ15・Φ21・Φ31・Φ37mm付。低速と高速の2種類のギアで押し出し速度を選べます。ハンドルを回すだけで、簡単にソーセージの充填ができます。4種類のノズルセットでソーセージの大きさを選べます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×410×240
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
種別左
質量(kg)12
タイプ据付式
プレート寸法(mm)Φ99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140
処理能力60kg/h
EBM品番803010
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
味噌づくりに最適なミンサーの登場です。
あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。
ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様4.8mmプレート付
付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート
材質本体:アルミ ロール:樹脂
質量(kg)7
径(Φmm)プレート:66、ロート:45
電圧(V)単相100
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382
定格時間(分)20
処理能力40kg/20分
TKG品番9-0683-0201
TKG品番(2017)6-0604-0301
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード