20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0 危険物の類別非危険物
1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)100 タイプウィンナー用 内径(Φmm)10 TKG品番9-0683-1101 TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105 タイプウィンナ&フランク用 内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13 TKG品番9-0683-1103 TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000 定格時間(分)15 コード長さ(m)1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g)1049 本体寸法(mm)270×123×224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1丁
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(8本)
7,798 税込8,422
翌々日出荷

コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

田中糧機製作所ウィンナー用口金
用途ウィンナー用 材質真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)100 内径(Φmm)10 TKG品番9-0683-0901 TKG品番(2017)6-0604-1101
1個
999 税込1,099
当日出荷

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)105 内径(Φmm)13 TKG品番9-0683-1102 TKG品番(2017)6-0604-1302
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き 材質本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm)プレート/65、ロート/45 電源単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310 処理能力(肉・魚)20~30kg/20分 TKG品番9-0683-0101 TKG品番(2017)6-0604-0201
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上 付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アークランドサカモトソーセージ用セット
丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
用途ソーセージを作る際に 仕様湯洗可 セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1 耐熱温度(℃)120
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷

田中糧機製作所フランクフルト用口金
用途フランクフルト用 材質真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)105 内径(Φmm)13 TKG品番9-0683-1001 TKG品番(2017)6-0604-1201
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

種別 質量(kg)12 タイプ据付式 プレート寸法(mm)Φ99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140 処理能力60kg/h EBM品番803010
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷