69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

ディスポタイプなので、大人数の視力検査でも衛生的です。かわいいゾウさんの形です。
アズワン品番7-2859-01
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個 成分塩化カルシウム タイプ炭タイプ アズワン品番65-0448-42 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

ハクゾウメディカルハクゾウ穴あきパンツ DB‐1
注腸検査時等にお使い頂ける、検診用パンツです。 濃紺色タイプで1枚包装です。 検査前の患者さんの羞恥心を考慮し、穴部分は肛門及び陰部が見えないよう隠れている縫製にしています。
丈(cm)62
1袋
279 税込307
6日以内出荷

清潔な使い切りタイプの不織布製ショートパンツ。 肌の出る部分が少なく、着用者の羞恥心を低減することができます。 紺色と厚めの不織布で透けにくくなっています。 両サイドの面ファスナーによる開閉で、パンツを脱がすことなく着け外しが可能です。 面ファスナーは角を丸くカットしており、肌に当たった時の違和感を軽減します。 縫い目が肌に当たらず、長時間の着用も快適です。 面ファスナーによるサイズの調整ができます。
用途手術・処置等のときに。 材質ポリプロピレン
1枚
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン化学尿石除去剤(固形) ミニぞうさん
エコ商品
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249 税込274
当日出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空設置シートで採尿を簡単に行えます。使用後はトイレに流せて衛生的です。小さなお子様の採尿をサポートする、便利でかわいいシートです。
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類 本体サイズ(mm)50×80×25 使用面積(m2)約8
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類 本体サイズ(mm)25×50×25 使用面積(m2)約2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(クスコー氏)産褥用
材質真鍮・洋白(クロームメッキ) 内径(Φmm)(弁)75×65 寸法(幅W×長さL)(mm)(弁)45×106 アズワン品番8-9671-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002 松吉医科器械コード24-3293-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

不織布製の使い捨てT字型ショーツです。 ワンタッチテープを使った前開きなので、ショーツを着用したままナプキンの交換が簡単にできます。
ピンク 材質不織布 松吉医科器械コード20-2750-00
1個
419 税込461
翌々日出荷

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番139-1512 セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック 材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)500 奥行(mm)330 動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L)(初期流量)300L/時
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

使い捨てタイプのペーパーショーツです。 透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー 材質不織布 ウエスト(cm)約100~110 ヒップ(cm)約100~110 アズワン品番0-8856-01 足まわり(cm)最大約90
1袋(50枚)
2,614 税込2,875
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(140g×10個)ほか
3,180 税込3,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質不織布 サイズフリー 松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ゾウさんみたいなかわいい椅子です。
用途お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートに。 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×570×410 組立方法組立式 組立時間10分 静止耐荷重(kg)50 組立人数1人
1脚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ゾウさんみたいなかわいい椅子です。
用途お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートに。 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×570×410 組立方法組立式 組立時間10分 静止耐荷重(kg)50 組立人数1人
1脚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ゾウさんみたいなかわいい椅子です。
用途お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートに。 クリームイエロー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×570×410 組立方法組立式 組立時間10分 静止耐荷重(kg)50 組立人数1人
1脚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

木の陰からゾウさん、水の中からカバさん。様々な動物が暮らしている環境から「いないいないばあ!」と姿をあらわすしかけ絵本。丈夫な小型のボードブックで、小さな手でも扱いやすく持ち歩きにも便利です。
仕様作・絵:きのした けい セット内容38ページ(ボードブック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×118×15 ジャンル絵本 初版年月2024年9月
1冊
900 税込990
6日以内出荷

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる湿気を強力除湿。大きなプラスチック容器に入った薬剤がたっぷり湿気を吸湿します。使用後は、「水捨てシール」を剥がすだけで簡単に溜まった水溶液を捨てることができます。
1セット(6個)
549 税込604
当日出荷

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分塩化カルシウム 商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初のテトラ型除湿剤!吸湿スピード1.5~2倍(メーカー比)。コンパクトサイズだから衣類収納はもちろん、くつ収納などいろんな場所でしっかり除湿!
成分塩化カルシウム
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超大容量タイプ。環境に配慮し、紙容器を採用。※紙:57%使用、 プラスチック:43%使用。容器に使われているプラスチック使用量を67%削減しました。※メーカー550mlと比べて。
1個(2200mL)
699 税込769
8日以内出荷

除湿効果に加え防虫・防カビ・消臭効果も加えた商品です。シートタイプに加工したことで、衣類用、すきま用などと用途別での除湿を実現しました。
タイプ引き出し・衣装ケース用 吸湿量69/1枚
1個(10枚)
799 税込879
当日出荷

気になる湿気を強力除湿収納空間にほんのり香る香り付き除湿剤シールをはがすだけの簡単水捨てシール付吸湿量/550ml(1個あたり)
商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム
1個(550mL×3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローゼット内の除湿と防虫ができる便利な商品。
使用場所クローゼット・押入れ 商品タイプシートタイプ 成分塩化カルシウム アズワン品番64-1233-96
1個(2個)
889 税込978
当日出荷

信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。 全長(mm)1360 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 頭部長(mm)240 先幅(mm)頭部:245
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ソフトパカポコ ぞうさん
やわらか素材のかわいいパカポコ!
ブルー 材質EVA 寸法(mm)70×115×70 質量(g)96 ひも長(m)約1.3
1個
573 税込630
当日出荷

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー対応(1W×2) バッテリー容量(mAh)7800 色(本体)ブラック ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 有効画素数390万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54 インターフェースUSB 2.0 Type-A 商品構成取扱説明書/保証書 最大解像度2592×1520ピクセル 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90% 保証期間6か月 視野角水平:約62° 垂直:約36° 映像素子CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス(コントラスト式) 開放F値F2.0 動画フォーマット:MJPG/YUY2 焦点距離10cm~∞ フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
1台
10,590 税込11,649
翌々日出荷

家庭菜園の土起こしに
全長(mm)1050 先幅(mm)120 頭部長(mm)210 質量(g)約1150
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

YC-T30S 充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書 材質シリコン、ナイロン、アルミ 質量(g)約505 電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1 電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5 消費電力(W)30、UVライト:5 全光束(Lm)3000(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5 発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え 化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm モード切替100%-75%-50%-25% 波長(nm)UVライト:395-400 バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)7800 ライト角度調整(°)前後180 作業温度範囲(℃)約-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20 照射角度(°)120
1個
11,980 税込13,178
当日出荷