1,737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
600 税込660
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物カラス・トンビ 寸法(mm)H280×W160×D35 質量(g)220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷





タイガー魔法瓶タイガー 電気圧力鍋
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:650W。使用最高圧力:15kPa。最大予約時間:12時間。最大保温時間:12時間。コード長さ:1.1m。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×274×226 満水容量(L)2.2
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m)3 温度調節範囲(℃)保温~250
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg)2.7 消費電力(W)(湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)578 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58 TKG品番9-0875-1001 TKG品番(2017)6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 仕様ブレーカー付コンセントキャップ付 トラスコ品番370-2758 質量(kg)6.4 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷


ベトベト油汚れ落とし爆落ちタイガー コーヨー化成 動画あり
換気扇、ガスコンロ、レンジ周り、魚焼きグリルの頑固な油汚れをシートで簡単に落とせるプロ仕様の強力洗剤シート。大掃除から毎日のお掃除の時間短縮にオススメです。液体洗剤が使いにくい場所にも使いやすいシートタイプ。
用途キッチンの頑固油のお掃除に。 使用場所レンジまわり シートサイズ(mm)200×300
1個(20枚)
639 税込703
当日出荷

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm)6.2 破断荷重(kN)7.4 使用安全耐荷重(kN)3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。
適合本体電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型 質量(kg)約0.09 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.8×2.2×150
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックル
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役 材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼 ピッチ(mm)2.54
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。高温・低温の調理もOK
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264 ヘラサイズ(mm)57×11×75 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用 クリーム 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)