個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合4t/大型
材質スチール
寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ
色シルバー
タイプリング付
ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm
直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)
適合車種4t/大型
サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ
パイプ内径(Φmm)76.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合4t/大型
材質スチール
寸法(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
色シルバー
タイプリング付
ねじピッチTDマフラー 190X700X76.3
直径×長さL(Φmm×mm)190×800(タイコ長さ700)
適合車種4t/大型
サイズ(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
パイプ内径(Φmm)76.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
色シルバー
材質スチール
タイプリング無
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ
適合汎用
材質スチール
寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色シルバー
タイプリング無
ねじピッチタンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)
適合車種汎用
サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)42.6
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
付属品ゴムワッシャー4個・平ワッシャー2個・ナイロンナット2個
適合エンジン型式4D95S/L
純正品番3EB-03-21313
適合メーカー小松フォークリフト
適合型式FD20/23/25/28/30 -11
1セット
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合4t/大型
材質スチール
寸法(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
色シルバー
タイプリング無
ねじピッチ新TXマフラー 140X600X61.6
直径×長さL(Φmm×mm)140×750(タイコ長さ600)
適合車種4t/大型
サイズ(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
パイプ内径(Φmm)61.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質特殊耐熱素材
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.1
耐熱温度(℃)700
硬化時間(時間)8(20℃)
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)10~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー
素材S4
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
材質SUS304
形状エルボ
種類溶接式エルボ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント
仕様エキスパンド付き(スリット無し)
材質鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)1.6
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
50ccのままで高出力化が可能なハイコンプピストン、ハイカムシャフトSPL、ケーヒンPCΦ20ライトキャブレターKITがワンセットになったコンプリートKIT。ノーマルと比較にならないパワーを搾り出せます。
さらにはマフラーの交換や電装チューニング、ポート加工等を行うとさらなるパワーアップも可能です。
また、ハイコンプピストンは様々な車種にも対応できる様、ピストン、ピストンリング、ピストンピンが1SETなった50ccハイコンプピストンSETも設定しています。
※1ダックス50に装着する場合、メーカー製フュエルコックタイプ1が必要です。
※2 装着にはスロットルホルダーの加工と別途スロットルケーブルが必要です。
○ボア径:Φ39
○ピストン:鍛造 2R仕様/WPC+MOS2加工
○重量:35g(ノーマル40g)
○キャブレター左出しタイプ
○M/J#85 P/J#35 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※一部シャリーやスーパーカブの幅が広いカムを採用し ているモデルは使用不可
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
ダックス50※1
AB26全車種
ジャズ
全車種
XR50R/CRF50F※2
AE03全車種
関連キーワード