子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)0.7
長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280
適合年齢(歳)6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10
質量(g)6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厚さ(mm)クリップ/6
寸法(幅W×高さH)(mm)24×33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。
ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。
国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)54
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)67.5×43.8×14
連続使用時間(時間)GPS使用時最大20
インターフェース(外部)microUSB type-C
ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約170(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-82
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍
仕様距離測定スケール(m):40~200
付属品ストラップ
本体質量(g)40
対物レンズ有効径(mm)10
1000m先の視野(m)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)(電池除く)約130
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位1m/yd.
測定範囲(m)5~730
対物レンズ有効径(mm)20
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16.7
実視界(°)6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ゴルフクラブの持ち運びがラクラクでスロープレーの防止にもなります。クラブを4~5本収納可能でセルフプレー時のクラブの持ち運びが楽になります。クラブ忘れ防止にもなります。バリエーションに富んだ圧倒的な種類のデザインをラインナップ、コースだけでなく練習場での使用にもおすすめです。握りやすい大型グリップ、収納しやすいフロントポケット、グローブホルダーなど、ミニバッグとしての機能も充実です。
用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなしなどの練習などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×800×190
付属品ショルダーストラップ
材質布
付属品止めねじ
適合SB-24・32
材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約180(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-81
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品
材質合成樹脂
直径(Φcm)6
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。
材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)約1700
サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。
全長(mm)210
質量(g)154
RoHS指令(10物質対応)対応
汗で濡れても滑りにくい素材に、接触冷感素材を組み合わせた、長指タイプのタイトフィットプログローブ。性能:1接触冷感・UVカット・2WAYストレッチ素材2リフレクター3大型スウェットパッド4スリップオンリスト5スマートフォン対応6ノンスリップシリコンパッド7濡れても滑りにくい高機能素材
H.264ストリーム / ONVIF規格に対応したネットワークカメラ、及びSC6D0NシリーズやME Encoder K1000S、K1000Hなどのライブエンコーダーのストリームを中継して複数台のME DecoderやUSDPシリーズなどの受信再生機、Windows-PC用視聴ソフト ME Live Viewerへ、ユニキャスト及びマルチキャストによる映像配信を行う装置です。ネットワークカメラや、ME Encoder K1000 シリーズ、ME-LEB シリーズ、SC6D0N シリーズのエンコーダを混在させて、MEDIAEDGE Decoder や USDP などの受信再生機に中継配信が可能。インターネット回線での接続が可能。但し、VPN 等固定 IP アドレスの設定が必要です。カメラの中継スケジュールを設定することができます。ホワイトリストに無いモジュールの実行を禁止するタイプのセキュリティ対策を施しており マルウェアの既知、未知の区別なく外部からの侵入に対する防御が可能です。一般的なウイルス対策ソフトウェアの様な、パターンファイルの更新が不要です。
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
デカバスのみに照準を絞ったベイトタックルでのフィネススタイルをコンセプトにベイトタックルのパワーに順応し、デカバスの突進に耐えうる性能を追求、菊元俊文の長きにわたるテストの末生まれた、マスバリスタイルのパワーフックです。「ライブベイトリグ」をメインにネイルリグ(ネコリグ)、ノーシンカーワーム等、ベイトタックルによるライトリグ全般に対応。ワッキーセットにてフッキングが悪いとされるバルキー且つ自重のあるワームへの使用にも完璧にデカバスのアゴの堅い部分を貫く見事なフッキングレスポンスを発揮します。フックポイントが触れた場所にダイレクトに刺さり込み、完璧に貫通するストレートポイント。ワームのホールド性能がよく、パーフェクトなフッキングを誇るベンド形状。ベイトタックルでの使用をメインに考慮した抜群のパワーバランス。あらゆるバルキーワームに対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
デカバスのみに照準を絞ったベイトタックルでのフィネススタイルをコンセプトにベイトタックルのパワーに順応し、デカバスの突進に耐えうる性能を追求、菊元俊文の長きにわたるテストの末生まれた、マスバリスタイルのパワーフックです。「ライブベイトリグ」をメインにネイルリグ(ネコリグ)、ノーシンカーワーム等、ベイトタックルによるライトリグ全般に対応。ワッキーセットにてフッキングが悪いとされるバルキー且つ自重のあるワームへの使用にも完璧にデカバスのアゴの堅い部分を貫く見事なフッキングレスポンスを発揮します。フックポイントが触れた場所にダイレクトに刺さり込み、完璧に貫通するストレートポイント。ワームのホールド性能がよく、パーフェクトなフッキングを誇るベンド形状。ベイトタックルでの使用をメインに考慮した抜群のパワーバランス。あらゆるバルキーワームに対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
デカバスのみに照準を絞ったベイトタックルでのフィネススタイルをコンセプトにベイトタックルのパワーに順応し、デカバスの突進に耐えうる性能を追求、菊元俊文の長きにわたるテストの末生まれた、マスバリスタイルのパワーフックです。「ライブベイトリグ」をメインにネイルリグ(ネコリグ)、ノーシンカーワーム等、ベイトタックルによるライトリグ全般に対応。ワッキーセットにてフッキングが悪いとされるバルキー且つ自重のあるワームへの使用にも完璧にデカバスのアゴの堅い部分を貫く見事なフッキングレスポンスを発揮します。フックポイントが触れた場所にダイレクトに刺さり込み、完璧に貫通するストレートポイント。ワームのホールド性能がよく、パーフェクトなフッキングを誇るベンド形状。ベイトタックルでの使用をメインに考慮した抜群のパワーバランス。あらゆるバルキーワームに対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(7本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
デカバスのみに照準を絞ったベイトタックルでのフィネススタイルをコンセプトにベイトタックルのパワーに順応し、デカバスの突進に耐えうる性能を追求、菊元俊文の長きにわたるテストの末生まれた、マスバリスタイルのパワーフックです。「ライブベイトリグ」をメインにネイルリグ(ネコリグ)、ノーシンカーワーム等、ベイトタックルによるライトリグ全般に対応。ワッキーセットにてフッキングが悪いとされるバルキー且つ自重のあるワームへの使用にも完璧にデカバスのアゴの堅い部分を貫く見事なフッキングレスポンスを発揮します。フックポイントが触れた場所にダイレクトに刺さり込み、完璧に貫通するストレートポイント。ワームのホールド性能がよく、パーフェクトなフッキングを誇るベンド形状。ベイトタックルでの使用をメインに考慮した抜群のパワーバランス。あらゆるバルキーワームに対応するサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
ベイトタックルでのフィネススタイルに真価を発揮 *フックポイントが触れた場所にダイレクトに刺さり込み、完璧に貫通するストレートポイント。 *ワームのホールド性能がよく、パーフェクトなフッキングを誇るベンド形状。 *ベイトタックルでの使用をメインに考慮した抜群のパワーバランス。 *あらゆるバルキーワームに対応するサイズラインナップ。
用途デカバスのみに照準を絞ったベイトタックルでのフィネススタイルをコンセプトにベイトタックルのパワーに順応し、デカバスの突進に耐えうる性能を追求、菊元俊文の長きにわたるテストの末生まれた、マスバリスタイルのパワーフックです。 「ライブベイトリグ」をメインにネイルリグ(ネコリグ)、ノーシンカーワーム等、ベイトタックルによるライトリグ全般に対応。ワッキーセットにてフッキングが悪いとされるバルキー且つ自重のあるワームへの使用にも完璧にデカバスのアゴの堅い部分を貫く見事なフッキングレスポンスを発揮します。
色【フック】NS BLACK
入数(本)9
関連キーワード