アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様空気入タイヤ
適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)天然ゴム(NR)
耐荷重100kg
材質(ホイール)アルミ合金
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
5.00-10 TOYOTAホイール
用途ホイールのみ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
悪条件の重なる作業場に適しています。
空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。
タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。
低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。
完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。
現在使用中のホイールがそのまま利用できます。
ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。
空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに
適合用途タイヤ洗浄
材質(スポンジ部)ポリウレタン
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40
全長(mm)約240
質量(g)約90
材質(柄部)NBR+PP
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。
スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。
タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。
たっぷり使える700mlの大容量
タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm)105
高さ(mm)248
質量(g)813
奥行(mm)67
危険物の類別非危険物
1本(700mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
5.00-10 TCMホイール
用途ホイールのみ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)115
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
1組
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
寸法PCD(mm)220
ニチユフォークリフト(1.0~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)143
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)170
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-75/77
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コマツフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.5~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
住友フォークリフト(2.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-80
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1/J1B1/FGE9~20-T15/T5
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD20~25/C13Z/C3Z/T14/T4
ハブ外径(Φmm)140
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数5穴
寸法PCD(mm)200
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1、UG1F2、FHD30T5/T15、FD10~18-T14
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD10~18T13/T14
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)145
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)190
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD30-C3/T4
ハブ外径(Φmm)130
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)160
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)-
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)-
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ