このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
カードーリー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)450/1台
本体質量(kg)10/1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品平台車
適合(キャスター)TYE-75EL
材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在×4
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番130-9832
材質スチール
質量(kg)15.3
高さ(mm)375
揚力(kN)6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)325
タイヤ外径(mm)450~810
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。
背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。
先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。
トラスコ品番807-0996
全長L(mm)135
寸法S(mm)(表)9、(裏)10
質量(g/本)22
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)8
寸法B2(mm)30
寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適
材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイヤ脱着作業の必需品。
車輪付なので移動も楽にできます。
本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7
本体寸法(mm)1255×690
ローラーサイズ(mm)200
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)150
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)
質量(kg)約2.3
タイヤサイズ目安:275/50R19まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405
最大耐荷重(kg)約130
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
質量(kg)3.4
許容荷重(kg)70
外寸(mm)W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)110
ストローク上下(mm)140
ローラー間隔(mm)370
適合タイヤサイズΦ530~Φ820
ローラー径(Φmm)Φ27
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
横方向に連結が可能です。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。
色ブラック
タイプ2段式タイプ
組立時間2人30分
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114
耐荷重(kg)135
本体質量(kg)約3.4
材質ポリプロピレン
仕様積載:タイヤ4本まで
材質(キャスター)TPR
キャスター径(Φmm)73
トレー内寸(mm)203
適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm
取扱説明書(2.2MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
回転・旋回がスムーズなキャスターです。
タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。
ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
色灰
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC
幅(mm)540
質量(kg)3.8
高さ(mm)950、注ぎ口:320
材質(本体)鉄、粉体塗装
奥行(mm)450
最大積載荷重(kg)(約)30
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイヤ脱着用のフィッティングペースト。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。 経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックス 。装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックス
使用方法ブラシまたはスポンジでタイヤのビードに薄く均一に塗布し、タイヤを取り付け/取り外します。トラックとEMタイヤでは、リムベースとビードシートリングにも塗布して下さい。
1個(5kg)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
タイヤ脱着用のフィッティングペーストスプレー。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックススプレー 。装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックススプレータイプ
使用方法使用前に軽く振ってください。 タイヤのビードにスプレーしタイヤを取り付け/取り外します。 スプレー直後は視認性向上のため白色ですが、しばらくすると透明になります。
1本(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
取付穴径(Φmm)15
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
許容温度(℃)80
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品手袋、補修リンク
形状亀甲タイプ
関連資料カタログ適合表(23.86MB)
取扱説明書(1.3MB)
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)130
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
試験電圧3000
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
関連資料カタログ適合表(5.26MB)
取扱説明書(2.85MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ