25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 動画あり
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.9MB)
1個
299 税込329
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

一台で測定・充気・排気ができます。
タイプクリップチャック プラグG1/4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。 PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます 簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます (測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi) タイヤの溝も測定できます! 緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。 燃費はタイヤにも左右されます。
仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-9276-29
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース 測定範囲(kPa)0~200 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)435
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高精度、誤差±10kPa以内のオリジナルメーター エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能 回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ タイプストレートチャック 測定範囲(kPa)10~400 最小目盛(kPa)5
1個
13,980 税込15,378
欠品中

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500 最小目盛(kPa)10 質量(g)100 精度(%)±5 ヘッド長(mm)61
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa)0~400 最小目盛(kPa)10 ホース長さ(mm)約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa)100~500 仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380 適合車種トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa)0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(kPa)0~1200 最小目盛(kPa)10 付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個 全長(mm)270 タイプクリップチャック ホース長さ(mm)約1055
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

Carradice(キャラダイス)ツイストンツールロール
サドルレールに巻きつけたりケージにつけ るツールやタイヤが収納でき、広げるて工 具の出し入れが可能。
質量(g)130 タイプワックスドコットンダック 寸法(cm)41×17.5
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CO2ボンベ用のアダプターやボトルケージ台座マウントがセットになった、タイヤプラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット。シーラント単体では塞ぎきれないパンクに紐状のラバーを差し込み、穴のサイズを物理的に埋め、シーラントの効果を発揮させるアイテム。プラグツールには穴に挿し込む用のニードルとラバー素材のプラグがセットになっており、円筒状ケースに収まっています。
ブラック/シルバー 質量(N)55 仕様ツール:タイヤプラグツール、タイヤプラグ(5本)、CO2用アダプター(フレンチバルブ対応)、ストレージケース、マウンティングブラケット
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになった。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができる。 独自のインナーケージ設定 アルミ製アウターケージ CSD(チェーンセキュアデバイス) クランプバンド 様々なケーブルポジションやタイヤのクリアランスに対応する前後2種類のケーブル固定方法 円滑な変速の為の分割されたコネクトロッド
ブラケット直付け
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格オイレス70B-2020 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.94MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ペダル 標準仕様部品_No.12、SSA-α1001ST ステアリングリンク(1)部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.12、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.19、SSA-α1000S ステアリングリンク(1)部品_No.16、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ペダル組立部品_No.12、BSA-410AS ステアリングケージ部品_No.13、SSA-α610C ステアリングリンク(1)部品_No.26、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.19、BSA-650シリーズ ペダル組立部品_No.12、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.12、BSA-410 ステアリングケージ部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ ステップ部品_No.11、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.4、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ ステップ部品_No.11、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.16、BSA-950シリーズ ペダル組立部品_No.12、SSA-α1002ST フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.19、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.19、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.4、SSA-α1000ST ステアリングリンク(1)部品_No.16、SSA-α602M フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.19、SSA-α1001S ステアリングリンク(1)部品_No.16、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.19、BSA-410S ステアリングケージ部品_No.13、SSA-V600C ステアリングリンク(2)部品_No.26
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールエンドクミタテ
備考4~6フクム 規格ヒダリネジM14X1.5 部品名称ボールエンドクミタテ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.61MB) 展開図39(0.61MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoSSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.11、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.11、BSA-420JDES ステアリングリンケージ1部品_No.3、SSA-α610C ステアリングリンク(1)部品_No.18、BSA-410AS ステアリングケージ部品_No.3、BSA-420JEW ステアリングリンケージ1部品_No.3、BSA-411CS ステアリングリンケージ部品_No.3、SSA-F505 ステアリングリンク部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.3、SSA-α1001S ステアリングリンク(1)部品_No.9、SSA-α1001ST ステアリングリンク(1)部品_No.9、SSA-F615DX ステアリングリンク部品_No.16、BSA-420JAW ステアリングリンケージ1部品_No.3、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.11、BSA-420JDASH ステアリングリンケージ 1部品_No.3など
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷