25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114 耐荷重(kg)135 本体質量(kg)約3.4 材質ポリプロピレン 仕様積載:タイヤ4本まで 材質(キャスター)TPR キャスター径(Φmm)73 トレー内寸(mm)203 適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm 取扱説明書(2.2MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

タイヤ交換や保管に便利! 作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。 ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。 タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。
用途タイヤ交換や保管 仕様積載:タイヤ4本まで 材質PP タイプブラシ 耐荷重(kg)136 本体質量(kg)約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×115
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7 本体寸法(mm)1255×690 ローラーサイズ(mm)200
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601 幅(mm)385 高さ(mm)約140(キャスター・フチ込) 質量(kg)18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2135-37
1台
7,870 税込8,657
当日出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1 質量(kg)68 使用可能径(Φ)530~1200 サイズ(mm)1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

EM-239 タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン) 動画あり
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185 適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg)60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
1箱(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様積載:タイヤ4本まで 材質PP 耐荷重(kg)136 本体質量(kg)約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×110 取扱説明書(0.9MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン 寸法(mm)700×140 質量(kg)6.3 適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下 キャスター径(Φmm)100 積載均等耐荷重(kg)180
1台
24,900 税込27,390
翌日出荷

仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで 材質【タイヤドーリー】PP 質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24 耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136 本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110 カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760 取扱説明書(1.55MB)
1組
6,798 税込7,478
5日以内出荷

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番130-9832 材質スチール 質量(kg)15.3 高さ(mm)375 揚力(kN)6.8(0.68t) タイヤ幅(mm)325 タイヤ外径(mm)450~810
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ドーリーA ドーリー台車 日本緑十字社 動画あり
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g)490 耐荷重(kg)約30(1台あたり) 日本緑十字社品番351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)945 質量(kg)82 全幅(mm)1088 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)410 最低位(mm)(フォーク)105 適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中

仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番EA993DH-20 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175 適合品番EA993DH-6W用収納ラック 収納数4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800 質量(kg)3.8(片側) 耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) タイヤタイプバルーンタイヤ 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) 対応30E0062/30E0063 タイヤタイプバルーンタイヤ
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側) 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)