タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。
タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。
レース、ツーリングの非常用として必携品です。
寸法(mm)(パッチ)76×45
1セット(3枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
タイヤの内貼り用修理材です。
強力ナイロン帆布入りですからタイヤの傷口を完全に補強します。
用途タイヤ(自転車)用
仕様タイヤ用
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。
3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。
チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
1箱(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途ラジアルタイヤ用
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケース
アズワン品番64-9557-68
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
欠品中
取り外し可能な連結リンクです。
穴の大きさに合わせてカットして使用するパンク修理用パッチ。あらゆる形状の穴に対応可能。ゴムのり別売り。
寸法(mm)約285×75
色ブラック
商品タイプ大判パッチゴム
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)
仕様チューブ用
こんなお得な商品も!
パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。
パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車
適合乗用車
寸法(Φmm)55×75
プライ数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製
仕様チューブ用
セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1
厚さ(mm)0.8
直径(Φmm)(RR)20
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
材質合成ゴム
質量(g)30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
パンク修理用のハイパッチセットです。
関連キーワード