アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様空気入タイヤ
適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)天然ゴム(NR)
耐荷重100kg
材質(ホイール)アルミ合金
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。
又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40
全長(mm)115
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)18
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
悪条件の重なる作業場に適しています。
空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。
タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。
低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。
完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。
現在使用中のホイールがそのまま利用できます。
ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。
空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
6.50-10/5.00F TOYOTA セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
エスコ品番EA986M-250
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)550
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
エスコ品番EA986M-200
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
7.00-12/5.00S TOYOTA セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
5.00-8/3.00D TOYOTA セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
6.00-9/4.00E 三菱 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
6.50-10/5.00F 住友 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
7.00-12/5.00S 住友 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 三菱 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
7.00-12/5.00S TCM セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
6.00-9/4.00E TOYOTA セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
5.00-8/3.00D ニチユ セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
6.00-9/4.00E 日産 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
7.00-12/5.00S 日産 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 日産 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
6.00-9/4.00E 住友 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 住友 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
7.00-12/5.00S 三菱 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
6.50-10/5.00F TCM セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
エスコ品番EA986M-160
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)54
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)270
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
6.50-10/5.00F 小松 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
6.50-10/5.00F 日産 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
6.50-10/5.00F 三菱 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ